- Назад
- Каталог товаров
- Электро и пневмоинструмент
- Электроинструмент
- Фены, промышленные
- Фены, промышленные
- Hot air blower HLG 2000 COMPACT
- Hot air blower HLG 2000 COMPACT
Вес оборудования | 700 г |
Длина кабеля | 1,80 м |
Номинальное напряжение | 230 В перем. тока |
Поток воздуха, мин./макс. | 250-550 л/мин |
Потребляемая мощность | 2000 Вт |
Температура воздуходувного устройства, мин./макс. | 80 600 °C |
Частота | 50 Гц |