- Назад
- Каталог товаров
- Электро и пневмоинструмент
- Электроинструмент
- Шлифмашинки, угловые
- Шлифмашина угловая, 125мм
- Электрошлифмашины EWS 17-125 Q Power
- Угловая шлифовальная машина EWS 17-125-Q Power
Угловая шлифовальная машина EWS 17-125-Q Power
Угловая шлифовальная машина EWS 17-125 Q Power
ANGLGRIND-EL-EWS-17-125-Q-POWER
MASTER
Мощная угловая шлифовальная машина мощностью 1700 Вт для максимально быстрого удаления материала и достижения максимальной производительности. Идеально подходит для тяжелых работ по черновой и резке. С антивибрационной ручкой.
Быстрый прогресс в работе
С постоянной электроникой, скорость остается постоянной, даже под нагрузкой.
Защита от повторного запуска
После перебоя в подаче питания угловая шлифовальная машина не запускается непреднамеренно, что значительно снижает риск получения травмы.
Защита от перегрузки и плавный запуск
Увеличивает срок службы и безопасность эксплуатации машины.
Защита от отдачи
Механическая развязка обеспечивает отсутствие отдачи, если диск блокируется. Для высокого уровня защиты пользователя и быстрого продолжения работы.
Быстрая смена дисков без инструментов одним нажатием кнопки.
Быстро зажимающаяся гайка «Q-Nut» и быстро регулируемая защитная крышка.