Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Зарядное устройство 18В M-CUBE® ALG 18/6 FAST

Зарядное устройство 18В M-CUBE® ALG 18/6 FAST - фото №1

Зарядное устройство 18В M-CUBE® ALG 18/6 FAST

Зарядное устройство ALG 18/6 FAST 18 V, M-CUBE
Быстрая зарядка аккумуляторов

Номер товара 5705860000
В наличии

Цена:
4 920 грн/шт

Зарядное устройство 18В M-CUBE® ALG 18/6 FAST

Номер товара 5705860000

4 920 грнБез НДС: 4 100 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Для зарядки аккумулятора Li-Ion 18V

Написать отзыв

   

Информация о продукте