2 715 грн
Входное напряжение | 230 В перем. тока |
Высота | 80 мм |
Выходное напряжение, мин./макс. | 18-18 В пост. тока |
Длина | 195 мм |
Длина кабеля | 1,5 м |
Подходящие аккумуляторы | M-CUBE 18V |
Ток заряда, макс. | 4 A |
Частота, мин./макс. | 50 / 60 Гц |
Ширина | 130 мм |