Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Дрель-шуруповерт аккумуляторный WURTH M-CUBE ABS 18 COMPACT

Дрель-шуруповерт аккумуляторная WURTH M-CUBE ABS 18 COMPACT

Номер товара 57018000
В наличии
Цена:
6 669 грн/шт

Дрель-шуруповерт аккумуляторный WURTH M-CUBE ABS 18 COMPACT

Номер товара 57018000

6 669 грн Без НДС: 5 557.5 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Безщеточный двигатель

  • Отличная эффективность и увеличенный ресурс работы от одного заряда аккумулятора;

Постоянный контроль работы двигателя

  • Функция электронной защиты двигателя;

Максимальный срок службы и низкий износ

  • 13-мм металлический патрон с зажимными губками из твердого сплава;

Хорошо освещена рабочая зона

  • Светодиод на аккумуляторном блоке;

23-ступенчатая регулировка

  • Точная и эффективная работа с отличной настройкой крутящего момента;

Компактный и эргономичный дизайн с небольшим весом

  • Надежный, безопасный захват.

Вес оборудования с аккумулятором 1,9 кг
Высота 250 мм
Диаметр самореза, макс. 10 мм
Диаметр сверления в стали, макс. 13 мм
Диаметр сверления по дереву, макс. 40 мм
Длина 180 мм
Емкость аккумулятора/батареи 0 Aч
Количество аккумуляторов/батарей 0 шт.
Комплектация Без аккумуляторов
Макс. крутящий момент, твердый/мягкий 60 / 34 Нм
Номинальное напряжение 18 В/пост.тока
Рекомендуемый диаметр сверления в металле, макс. 13 мм
Число оборотов на холостом ходу, 1-я/2-я скорость, мин./макс. 0-600 / 0-1900 об/мин
Ширина захвата сверлильного патрона, мин./макс. 1,5-13 мм

Компактный и мощный 18 В дрельшуруповерт с Li-ion аккумулятором.

Написать отзыв