Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор инструментов M-CUBE, (M-CUBE)-(ABS-1/AWS/ASS)

Набор инструментов M-CUBE, (M-CUBE)-(ABS-1/AWS/ASS)
- фото №1

Набор инструментов M-CUBE, (M-CUBE)-(ABS-1/AWS/ASS)

Набор инструментов M-CUBE, (M-CUBE)-(ABS-1/AWS/ASS)
-арт. 5701455005

Номер товара 5701455005
В наличии

Цена:
34 800 грн/шт

Набор инструментов M-CUBE, (M-CUBE)-(ABS-1/AWS/ASS)

Номер товара 5701455005

34 800 грнБез НДС: 29 000 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Профессиональный набор электроинструмента.

Для оптимального решения строительных задач мы разработали специальные наборы. Благодаря качественному и ресурсному электроинструменту вы можете выполнять все задачи.

В профессиональный набор входит:

Набор инструмента М-CUBE в сумке, Шуруповерт ABS 18 COMPACT, , Угловая шлиф мащина AWS 18, Гайкокрут ASS 18, 3 аккумулятора 18В 5Ач, зарядное устройство.

ABS-1 Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт

  • Компактная, мощная бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт для заворачивания шурупов и сверления средней тяжести.

  • Непрерывный контроль двигателя, поскольку функция электронной защиты двигателя преждевременно отключает двигатель при остановке двигателя, перегрузке и перегреве.

  • Эффективный, практически не требующий обслуживания безщеточный двигатель EC с запасом мощности и длительным сроком службы поддерживает более стабильную кривую скорости даже под нагрузкой

  • Светодиодная лампа на аккумуляторной основе обеспечивает хорошее освещение рабочей зоны.

  • Комфортная работа без устали благодаря очень компактной и эргономичной конструкции с малым весом.

AWS  Аккумуляторная угловая шлифмашина

  • Компактная, мощная, безщеточная аккумуляторная угловая шлифмашина для черновой обработки и резки средней тяжести.

  • Непрерывный мониторинг двигателя с функцией обратной связи.

  • Светодиод на головке редуктора предупреждает о нагрузке. При постоянной перегрузке или блокировке электронная функция защиты двигателя преждевременно выключает двигатель.

  • Длительный срок службы двигателя.

  • Эффективный бесщеточный двигатель EC с резервом мощности, не требующий особого обслуживания. Дополнительная защита от стружки за счет защитной решетки на вентиляционных отверстиях.

  • Безопасная работа.

  • Выключатель на месте и функция тормоза обеспечивают быструю остановку диска при отпускании переключателя.

  • Быстрая адаптация к разным программам.

  • Система быстрозажимных гаек без инструментов и регулировка защитного кожуха без инструментов.

  • Приятная неутомимая работа.

    Очень компактный и эргономичный дизайн с дополнительной антивибрационной ручкой.

ASS Аккумуляторный ударный гайковерт

  • Компактный и мощный аккумуляторный ударный гайковерт с регулируемым уровнем мощности и высоким пусковым моментом для широкого спектра применений.

  • Три уровня мощности плюс дополнительная автоматическая функция, отключающая двигатель при использовании ударного механизма, сводящая к минимуму риск повреждения резьбового соединения

  • Благодаря высокой скорости и частоте ударов высвобождается более высокий пусковой момент примерно до 800 Нм, что также позволяет ослабить затянутые колесные гайки.

  • Без щеточный двигатель с защитой от перегрузки не требует обслуживания, долговечный и мощный.

  • Легкая и удобная работа благодаря компактной и легкой конструкции с прорезиненной ручкой

  • К запястью не применяется отдача или крутящий момент

  • Оптимальное освещение рабочей зоны благодаря тройным светодиодам на головке редуктора

Написать отзыв