Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор инструментов M-CUBE (ABS-1/AHKS/APS)

Набор инструментов M-CUBE (ABS-1/AHKS/APS)
- фото №1

Набор инструментов M-CUBE (ABS-1/AHKS/APS)

Набор инструментов M-CUBE (ABS-1/AHKS/APS)
-арт. 5701454005

Номер товара 5701454005
В наличии

Цена:
42 000 грн/шт

Набор инструментов M-CUBE (ABS-1/AHKS/APS)

Номер товара 5701454005

42 000 грнБез НДС: 35 000 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Профессиональный набор электроинструмента.

Для оптимального решения строительных задач мы разработали специальные наборы. Благодаря качественному и ресурсному электроинструменту вы можете выполнять все задачи.

В профессиональный набор входит:

Набор инструмента М-CUBE в сумке, Шуруповерт ABS 18 COMPACT, Циркулярная пила AHKS 18, Лобзик APS 18, 3 аккумулятора 18В 5Ач, зарядное устройство.

ABS-1 Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт

  • Компактная, мощная бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт для заворачивания шурупов и сверления средней тяжести.

  • Непрерывный контроль двигателя, поскольку функция электронной защиты двигателя преждевременно отключает двигатель при остановке двигателя, перегрузке и перегреве.

  • Эффективный, практически не требующий обслуживания безщеточный двигатель EC с запасом мощности и длительным сроком службы поддерживает более стабильную кривую скорости даже под нагрузкой

  • Светодиодная лампа на аккумуляторной основе обеспечивает хорошее освещение рабочей зоны.

  • Комфортная работа без устали благодаря очень компактной и эргономичной конструкции с малым весом.

AHKS Аккумуляторная ручная циркулярная пилка

  • Надежная и мощная аккумуляторная ручная циркулярная пилка M-CUBE для работ по дереву.

  • Встроенные функции защиты от перегрузки и перегрева защищают машину от перегрузки.

  • Долгий срок службы двигателя: Эффективный бесщеточный ЕС-двигатель с резервом мощности, не требующий особого обслуживания.

  • Дополнительная защита от стружки за счет защитной решетки на вентиляционных отверстиях.

  • Безопасна работа, поскольку машину можно запустить только одновременным нажатием кнопки разблокировки и аварийного выключателя.

  • Большая глубина резки 68 мм обеспечивает универсальное использование на стройплощадке.

    Совместимость с направляющей.

APS Аккумуляторный лобзик

  • Точный и мощный аккумуляторный лобзик M-CUBE для универсального использования по дереву.

  • Безщеточный двигатель EC обеспечивает длительный срок службы благодаря эффективному бесщеточному двигателю, не требующему особого обслуживания.

  • Простая и не требующая инструментов замена пильного диска с автоматическим выбросом.

  • Закрытый пылезащитный кожух оптимизирует всасывание опилок* и предотвращает разлет древесной стружки.

  • Совместимость с пильными дисками Würth для оптимальной производительности резки, особенно по дереву.

  • Регулируемая скорость для каждой программы с использованием 5 уровней

    Автоматическая передача обеспечивает медленное пиление и автоматически увеличивает скорость.

  • Переключающийся светодиодный свет можно включить или выключить одним нажатием кнопки.

  • Маятниковый ход, который можно гибко адаптировать к применению в 3 этапа

    Встроенная система удаления пыли: прилагаемый адаптер для пыли позволяет подключить пылесос Wurth (с помощью адаптера).

    Эффективность всасывания проверена и оптимизирована вместе с защитой от пыли.

Написать отзыв