Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор инструментов M-CUBE, 1+1 (ABH-1/AWS)

Набор инструментов M-CUBE, 1+1 (ABH-1/AWS) - фото №1

Набор инструментов M-CUBE, 1+1 (ABH-1/AWS)

Набор инструментов M-CUBE, 1+1 (ABH-1/AWS)
-арт. 5701453025

Номер товара 5701453025
В наличии

Цена:
29 999.4 грн/шт

Набор инструментов M-CUBE, 1+1 (ABH-1/AWS)

Номер товара 5701453025

29 999.4 грнБез НДС: 24 999.5 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Профессиональный набор электроинструмента.

Для оптимального решения строительных задач мы разработали специальные наборы. Благодаря качественному и ресурсному электроинструменту вы можете выполнять все задачи.

В профессиональный набор входит:

Набор инструментов М-CUBE в сумке. Перфоратор ABH 18, Угловая шлиф мащина AWS 18, 3 аккумулятора 18В, 5Ач, зарядное устройство.

ABH-1 Бесщеточный аккумуляторный перфоратор

  • Компактный, мощный, безщеточный аккумуляторный перфоратор для сверления средней тяжести и легких долбанных работ.

  • Очень компактный и эргономичный дизайн с антивибрационной функцией

  • Эффективный бесщеточный двигатель ЕС с резервом мощности, не требующий особого обслуживания

  • При перегрузке или блокировке электронная функция защиты двигателя преждевременно отключает двигатель.

  • С помощью переключателя функций можно быстро и легко переключаться между сверлением с ударом, сверлением и долблением.

  • держатель SDS-plus можно быстро, легко и без инструментов заменить с помощью прилагаемого безключевого патрона.

  • Опциональное удаление пыли обеспечивает работу с низким содержанием пыли.

AWS  Аккумуляторная угловая шлифмашина

  • Компактная, мощная, безщеточная аккумуляторная угловая шлифмашина для черновой обработки и резки средней тяжести.

  • Непрерывный мониторинг двигателя с функцией обратной связи.

  • Светодиод на головке редуктора предупреждает о нагрузке. При постоянной перегрузке или блокировке электронная функция защиты двигателя преждевременно выключает двигатель.

  • Длительный срок службы двигателя.

  • Эффективный бесщеточный двигатель EC с резервом мощности, не требующий особого обслуживания. Дополнительная защита от стружки за счет защитной решетки на вентиляционных отверстиях.

  • Безопасная работа.

  • Выключатель на месте и функция тормоза обеспечивают быструю остановку диска при отпускании переключателя.

  • Быстрая адаптация к разным программам.

  • Система быстрозажимных гаек без инструментов и регулировка защитного кожуха без инструментов.

  • Приятная неутомимая работа.

    Очень компактный и эргономичный дизайн с дополнительной антивибрационной ручкой.

Написать отзыв