Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор инструментов M-CUBE (ABS-1/ABH-1/ASS)

Набор инструментов M-CUBE (ABS-1/ABH-1/ASS) - фото №1

Набор инструментов M-CUBE (ABS-1/ABH-1/ASS)

Набор инструментов M-CUBE (ABS-1/ABH-1/ASS)
-арт. 5701452005

Номер товара 5701452005
В наличии

Цена:
39 600 грн/шт

Набор инструментов M-CUBE (ABS-1/ABH-1/ASS)

Номер товара 5701452005

39 600 грнБез НДС: 33 000 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Профессиональный набор электроинструмента.

Для оптимального решения строительных задач мы разработали специальные наборы. Благодаря качественному и ресурсному электроинструменту вы можете выполнять все задачи.

В профессиональный набор входит:

Набор инструментов М-CUBE в сумке. Шуруповерт ABS 18 COMPACT, Гайковерт ASS 18, Перфоратор ABH 18, 3 аккумулятора 18В, 5Ач, зарядное устройство.

ABS-1 Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт

  • Компактная, мощная бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт для заворачивания шурупов и сверления средней тяжести.

  • Непрерывный контроль двигателя, поскольку функция электронной защиты двигателя преждевременно отключает двигатель при остановке двигателя, перегрузке и перегреве.

  • Эффективный, практически не требующий обслуживания безщеточный двигатель EC с запасом мощности и длительным сроком службы поддерживает более стабильную кривую скорости даже под нагрузкой

  • Светодиодная лампа на аккумуляторной основе обеспечивает хорошее освещение рабочей зоны.

  • Комфортная работа без устали благодаря очень компактной и эргономичной конструкции с малым весом.

ABH-1 Бесщеточный аккумуляторный перфоратор

  • Компактный, мощный, безщеточный аккумуляторный перфоратор для сверления средней тяжести и легких долбанных работ.

  • Очень компактный и эргономичный дизайн с антивибрационной функцией

  • Эффективный бесщеточный двигатель ЕС с резервом мощности, не требующий особого обслуживания

  • При перегрузке или блокировке электронная функция защиты двигателя преждевременно отключает двигатель.

  • С помощью переключателя функций можно быстро и легко переключаться между сверлением с ударом, сверлением и долблением.

  • держатель SDS-plus можно быстро, легко и без инструментов заменить с помощью прилагаемого безключевого патрона.

  • Опциональное удаление пыли обеспечивает работу с низким содержанием пыли.

ASS Аккумуляторный ударный гайковерт

  • Компактный и мощный аккумуляторный ударный гайковерт с регулируемым уровнем мощности и высоким пусковым моментом для широкого спектра применений.

  • Три уровня мощности плюс дополнительная автоматическая функция, отключающая двигатель при использовании ударного механизма, сводящая к минимуму риск повреждения резьбового соединения

  • Благодаря высокой скорости и частоте ударов высвобождается более высокий пусковой момент примерно до 800 Нм, что также позволяет ослабить затянутые колесные гайки.

  • Без щеточный двигатель с защитой от перегрузки не требует обслуживания, долговечный и мощный.

  • Легкая и удобная работа благодаря компактной и легкой конструкции с прорезиненной ручкой

  • К запястью не применяется отдача или крутящий момент

  • Оптимальное освещение рабочей зоны благодаря тройным светодиодам на головке редуктора

Написать отзыв