Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Комплект монтажника M-CUBE (ABS/AWS/ASS)

Комплект монтажника M-CUBE (ABS/AWS/ASS) - фото №1

Комплект монтажника M-CUBE (ABS/AWS/ASS)

Комплект монтажника M-CUBE (ABS/AWS/ASS)
-арт. 5701443004

Номер товара 5701443004
Нет в наличии

Состоит из трех электроинструментов, включая надежную каркасную сумку.

Все агрегаты имеют непрерывный контроль двигателя и длительный срок службы двигателя:

  • Электронная функция защиты двигателя заранее отключает двигатель при блокировке, перегрузке или перегреве.

  • Эффективный, практически не требующий обслуживания безщеточный двигатель EC с резервом мощности поддерживает более стабильную кривую скорости даже под нагрузкой.

  • Эффективная защита от перегрева и перезаряда позволит работать уверенно.

АБС 18 КОМПАКТ АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

  • Максимальный срок службы и низкий износ благодаря металлическому патрону 13 мм с припаянными твердосплавными зажимными кулачками.

  • Максимальный крутящий момент жесткий/мягкий, 60/34 Нм.

  • Точная и эффективная работа с отличной настройкой крутящего момента для каждой задачи.

ASS 18-1/2 ГАЙКОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

  • Компактный и мощный аккумуляторный шуруповерт с регулируемой мощностью и высоким пусковым моментом для универсального применения.

  • За счет высокой скорости гайковерт достигает до 800 Нм.

  • Минимальная отдача на запястье за счет правильной балансировки механизмов.

  • Экономический двигатель с мощными возможностями.

AWS 18 КОМПАКТНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА

  • Безопасная работа благодаря аварийному выключателю и функции торможения, что быстро останавливает диск при отпуске выключателя.

  • Эффективная система защиты от перегрузки.

  • Интеллектуальная адаптация для разной нагрузки.

  • Система быстрой зажимной гайки без инструментов и регулировка защитной крышки без инструментов.

Написать отзыв