Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Пила циркулярная аккумуляторная AHKS 18-68 COMPACT

Пила циркулярная аккумуляторная AHKS 18-68 COMPACT - фото №1Пила циркулярная аккумуляторная AHKS 18-68 COMPACT - фото №2Пила циркулярная аккумуляторная AHKS 18-68 COMPACT - фото №3Пила циркулярная аккумуляторная AHKS 18-68 COMPACT - фото №4Пила циркулярная аккумуляторная AHKS 18-68 COMPACT - фото №5
Пила циркулярная аккумуляторная AHKS 18-68 COMPACT - фото №1
Пила циркулярная аккумуляторная AHKS 18-68 COMPACT - фото №2
Пила циркулярная аккумуляторная AHKS 18-68 COMPACT - фото №3
Пила циркулярная аккумуляторная AHKS 18-68 COMPACT - фото №4
Пила циркулярная аккумуляторная AHKS 18-68 COMPACT - фото №5

Пила циркулярная аккумуляторная AHKS 18-68 COMPACT

Пила циркулярная аккумуляторная AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE, 2х5 AH {арт. 5701411004}

Номер товара 5701411004
Нет в наличии

Надежная и мощная аккумуляторная ручная циркулярная пила M-CUBE для работ по дереву

  • Встроенные функции защиты от перегрузки и перегрева защищают машину от перегрузки
  • Долгий срок службы двигателя:эффективный, не требующий особого обслуживания бесщеточный ЕС-двигатель с резервом мощности
  • Дополнительная защита от стружки за счет защитных решеток на вентиляционных отверстиях
  • Безопасная работа, так как машину можно запустить только одновременным нажатием кнопки разблокировки и аварийного выключателя
  • Большая глубина резания 68 мм обеспечивает универсальное использование на стройплощадке
  • Совместимость с направляющей

В комплекте:

- Кейс AHKS 18-68 COMPACT (1 шт.)

- Пильный диск для аккумуляторной циркулярной пилы по дереву (1 шт.)

- Аккумулятор Li-Ion 18 В BASIC M-CUBE (2 шт.)

- Зарядное устройство ALG 18 В M-CUBE (1 шт.)


Аккумуляторная система WÜRTH M-CUBE


2-летняя гарантия WÜRTH MASTERPLUS на износ и замену аккумуляторов и зарядных устройств
(необходимо соблюдать текущие условия гарантии WÜRTH MASTERPLUS).


3 года гарантии на производственные дефекты и дефекты материалов
Исключаются повреждения, которые могут быть связаны с неправильным использованием, перегрузкой или несоблюдением инструкции по эксплуатации.

Написать отзыв