- Назад
- Каталог товаров
- Электро и пневмоинструмент
- Аккумуляторный инструмент
- Перфораторы/отбойные молотки аккум.
- Перфоратор, аккум.
- Аккумуляторний перфоратор ABH 18 COMPACT M cube
- Cordless hammer drill ABH 18 COMPACT
Способы доставки
Компактная, мощная и бесщеточная аккумуляторная ударная дрель для умеренного сверления и легких долбежных работ, разработанная Würth для удовлетворения требований мастеров.
Вес оборудования с аккумулятором | 3,7 кг |
Высота | 220 мм |
Держатель инструмента | Быстросъемный держатель |
Диаметр сверления в стали, макс. | 13 мм |
Длина | 320 мм |
Количество/емкость аккумуляторных батарей | 0 x 0 Aч |
Номинальное напряжение | 18 В постоянного тока |
Рекомендуемый диаметр сверления по бетону, мин./макс. | 6-26 мм |
Рекомендуемый диаметр сверления, мин./макс. | 6-26 мм |
Частота ударов, мин./макс. | 0-4800 об./мин |
Число оборотов на холостом ходу, мин./макс. | 0-1400 об./мин |
Энергия удара | 2.5 J |