- Назад
- Каталог товаров
- Электро и пневмоинструмент
- Аккумуляторный инструмент
- Дрели-шуруповерты и гайковерты
- Дрели-шуруповерты, безударные
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт ABS 12 COMPACT
- Аккумуляторный дрель-шуруповерт ABS12 COMPACT, 2X2AH, в кейсе
Аккумуляторный дрель-шуруповерт ABS12 COMPACT, 2X2AH, в кейсе
Аккумуляторный дрель-шуруповерт ABS12 COMPACT, 2X2AH, в кейсе
-арт. 5701101002
Чрезвычайно компактная и мощная аккумуляторная дрель-шуруповерт для легких и умеренных операций сверления и завинчивания, разработанная Würth на основе требований мастеров.
Вес оборудования с аккумулятором | 1,21 кг |
Высота | 215 мм |
Диаметр самореза, макс. | 6 мм |
Диаметр сверления в стали, макс. | 10 мм |
Длина | 177 мм |
Емкость аккумулятора/батареи | 2 Aч |
Зажим сверлильного патрона | 1/2 дюйма x 20 UNF |
Количество аккумуляторов/батарей | 2 шт. |
Комплектация | С 2 батареями по 2,0 Ач; дополнительные аксессуары в комплект не входят |
Макс. крутящий момент, твердый/мягкий | 32 / 19 Нм |
Номинальное напряжение | 12 В/пост.тока |
Число оборотов на холостом ходу, 1-я/2-я скорость, мин./макс. | 0-400 / 0-1500 об/мин |
Ширина захвата сверлильного патрона, мин./макс. | 0,8-10 мм |