Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Гофротруба изолирующая

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Гофротруба изолирующая

  • Воспламеняемость: Самозатухает согласно UL94 HB
  • Материал: ПА - полиамид
  • Не содержит галогенов: Да
  • Стойкость к ультрафиолетовому излучению: Да
  • Температурный диапазон применения, мин./макс.: -40 ­ 120 °C
  • Цвет: Черный цвет

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 5

Версии товара Гофротруба изолирующая

Номер товара Внутренний диаметр Номинальная ширина Внешний диаметр Количество ЕУ
Цена/ЕУ
077199017
Заказ по тел.
16,6 мм 17 мм 21,2 мм
10 шт
077199004
Заказ по тел.
5 мм 4,5 мм 7,1 мм
100 шт
077199008
Заказ по тел.
8,4 мм 8,5 мм 11,7 мм
50 шт
077199010
Заказ по тел.
9,9 мм 10 мм 13 мм
10 шт
077199013
Заказ по тел.
12,7 мм 13 мм 15,8 мм
10 шт

Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF  | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD  | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация