Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Элемент соед. угловой, тип А с ребром 1,5 мм ВВ

Элемент соед. угловой, тип А с ребром 1,5 мм ВВ - фото №1

Элемент соед. угловой, тип А с ребром 1,5 мм ВВ

Элемент соед. угловой, тип А с ребром 1,5 мм ВВ

Номер товара 5390202070
В наличии

Цена:
34.8 грн/шт

Элемент соед. угловой, тип А с ребром 1,5 мм ВВ

Номер товара 5390202070

34.8 грнБез НДС: 29 грн

Количество

ЕУ

x50 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

С ребрами жесткости идеально подходит для высококачественных опорных соединений дерево/дерево, дерево/сталь и дерево/бетон в строительстве. Универсально используется для стандартных соединений, таких как перекрестные брусья.

Примечание

Угловой соединитель типа A 1,5 мм можно полностью прибить гвоздями или прикрепить частичной прибивкой. Форма гвоздей или шурупов для частичного или полного прибивания должна соответствовать спецификациям ETA-08/0183.

Подходящее крепление:

Гребенчатый/ребристый гвоздь в соответствии с EN 14592: 4,0 x 40 мм или 4,0 x 60 мм.

Комбинированный винт ASSY 3.0 в соответствии с ETA 11/0190: d = 10 или 12 мм

Болты и металлические анкеры в соответствии со спецификацией производителя: d = 10 или 12 мм

Рекомендуемые дюбеля для анкеровки в бетон: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Для краевых расстояний креплений, расположенных параллельно и вертикально к волокнам, следует применять нормы согласно EN 1995-1-1, раздел 8.3.1.2, таблица 8.2, если не указано иное.

Поперечную нагрузку соединенных брусьев необходимо учитывать и проверять, если это возможно. Поперечное усиление можно добавить с помощью винтов с полной резьбой ASSY plus VG.

Диаметр болта/винта/металлического анкера может быть максимум на 2 мм меньше диаметра отверстия.

Необходимо соблюдать соответствующие основные условия соответствующего разрешения на применение анкеров.

Европейское техническое разрешение ETA-08/0183

Написать отзыв