Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Элемент соединит. угловой, тип А с ребром ВВ

Элемент соединит. угловой, тип А с ребром ВВ - фото №1Элемент соединит. угловой, тип А с ребром ВВ - фото №2Элемент соединит. угловой, тип А с ребром ВВ - фото №3Элемент соединит. угловой, тип А с ребром ВВ - фото №4
Элемент соединит. угловой, тип А с ребром ВВ - фото №1
Элемент соединит. угловой, тип А с ребром ВВ - фото №2
Элемент соединит. угловой, тип А с ребром ВВ - фото №3
Элемент соединит. угловой, тип А с ребром ВВ - фото №4

Элемент соединит. угловой, тип А с ребром ВВ

Элемент соединит. угловой, тип А с ребром ВВ

Номер товара 5390201090
В наличии

Цена:
49.2 грн/шт

Элемент соединит. угловой, тип А с ребром ВВ

Номер товара 5390201090

49.2 грнБез НДС: 41 грн

Количество

ЕУ

x50 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Angle connector A with reinforcement rib is ideal for high-quality load-bearing connections of wood to wood, concrete or steel. Universally suitable for standard connections such as intersecting timbers.

Написать отзыв