Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.43

Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.43 - фото №1Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.43 - фото №2Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.43 - фото №3Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.43 - фото №4
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.43 - фото №1
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.43 - фото №2
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.43 - фото №3
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.43 - фото №4

Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.43

Кроссовки защитные Workshop[R] S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.43 -арт. 5358726843

Номер товара 5358726843
В наличии

Цена:
1 500 грн/шт

Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.43

Номер товара 5358726843

1 500 грнБез НДС: 1 250 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Качественная, удобная рабочая обувь с уровнем защиты S1P. Отличная защита ваших ног при работе

  • Внешний материал: натуральная смесь
  • Внутренний материал: текстурированная ткань
  • Подошва изготовлена из пенополиуретана двойной плотности с литьевым методом крепления, устойчива к воздействию углеводородов, наделена маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами.
  • Композитный подносок, устойчивый к проколам
  • текстильная подкладка
  • Металлическая стелька
  • Сопротивление скольжению SRC
  • Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж

Написать отзыв