- Назад
- Каталог товаров
- Низкие защитные ботинки, S2
- Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC
- Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC, композитный носок, белые, пара, р.45
Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC, композитный носок, белые, пара, р.45
Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC, композитный носок, белые, пара, р.45-арт. 5358701945
Способы доставки
Качественная, удобная рабочая обувь с уровнем защиты S2. Отличная защита ваших ног при работе
Размер | 45 |
Класс защиты | S2 |
Категория безопасности | S2 |
Цвет | Белый |
Материал | Микроволокно |
Сопротивление скольжению (оценка в баллах) | SRC |
Материал защитного подноска | Композит |
Вид изделия | Ботинок |
Основной материал | Микроволокно |
Материал защитной пластины | Без пластины |