Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC, композитный носок, белые, пара, р.42

Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC, композитный носок, белые, пара, р.42 - фото №1

Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC, композитный носок, белые, пара, р.42

Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC, композитный носок, белые, пара, р.42 -арт. 5358701942

Номер товара 5358701942
В наличии

Цена:
1 284 грн/шт

Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC, композитный носок, белые, пара, р.42

Номер товара 5358701942

1 284 грнБез НДС: 1 070 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Качественная, удобная рабочая обувь с уровнем защиты S2. Отличная защита ваших ног при работе

  • Внешний материал: микроволокно
  • Композитный подносок
  • Подошва из пенополиуретана, устойчива к воздействию углеводородов, наделена маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами.
  • Стандартная стелька EVA
  • Сопротивление скольжению SRC
  • Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж

Написать отзыв