Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ботинки рабочие Workshop[R], О2, низкие, черные, пара, р.41

Ботинки рабочие Workshop[R], О2, низкие, черные, пара, р.41 - фото №1Ботинки рабочие Workshop[R], О2, низкие, черные, пара, р.41 - фото №2Ботинки рабочие Workshop[R], О2, низкие, черные, пара, р.41 - фото №3Ботинки рабочие Workshop[R], О2, низкие, черные, пара, р.41 - фото №4
Ботинки рабочие Workshop[R], О2, низкие, черные, пара, р.41 - фото №1
Ботинки рабочие Workshop[R], О2, низкие, черные, пара, р.41 - фото №2
Ботинки рабочие Workshop[R], О2, низкие, черные, пара, р.41 - фото №3
Ботинки рабочие Workshop[R], О2, низкие, черные, пара, р.41 - фото №4

Ботинки рабочие Workshop[R], О2, низкие, черные, пара, р.41

Ботинки рабочие Workshop[R], О2, низкие, черные, пара, р.41 -арт. 5358700641

Номер товара 5358700641
В наличии

Цена:
1 077 грн/шт861.6 грн/шт

Ботинки рабочие Workshop[R], О2, низкие, черные, пара, р.41

Номер товара 5358700641

1 077 грн861.6 грнБез НДС: 718 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Качественная, удобная рабочая обувь с уровнем защиты O2.

Отличная защита ваших ног во время работы.

  • Подошва изготовлена из пенополиуретана двойной плотности с литьевым методом крепления.
    Устойчивая к воздействию углеводородов, наделенная маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами
  • Сопротивление скольжению SRC
  • Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж
  • Закрытый участок пятки

Тип ботинка: низкий

Внутренний материал: текстурированная ткань

Внешний материал: черная натуральная кожа с пропиткой против проникновения воды, технические вставки

Подошва: пенополиуретан

Написать отзыв