Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Дрель EDI 13-K
Дрель EDI 13-K - фото №1

Дрель EDI 13-K

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Дрель EDI 13-K

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
5717001011
В наличии
1 шт
4 452 грн
Дрель EDI 13-K Wurth - это профессиональный электроинструмент, предназначенный для сверления отверстий в различных материалах.

Преимущества дрели EDI 13-K Wurth:

  • Мощный и надежный двигатель, обеспечивающий высокую производительность.
  • Компактный и легкий дизайн, что делает дрель удобной в использовании и управлении.
  • Имеет регулируемую скорость вращения, позволяющую настраивать инструмент под нужные условия работы.
  • Обладает высокой точностью и надежностью в работе.
  • Имеет долгий срок службы, благодаря применению высококачественных материалов при изготовлении.

Сфера применения дрели EDI 13-K Wurth:

  • Строительство и ремонтные работы, в том числе сверление отверстий в стенах, потолках, полах и деревянных конструкциях.
  • Монтажные работы, связанные с установкой мебели, полок, стеллажей и других элементов интерьера.
  • Работы по монтажу электропроводки и осветительных систем.
  • Использование в автосервисе для сверления отверстий в кузове автомобиля или других деталях.
  • Применяется в производстве для сверления отверстий в металлических, деревянных и пластиковых деталях.

Почему стоит выбрать дрель EDI 13-K Wurth?

  • Высокое качество изготовления и долговечность, что позволяет использовать инструмент в течение длительного времени без потери функциональности.
  • Профессиональные характеристики и возможность регулировки скорости вращения, что позволяет наиболее точно подходить к каждой задаче.
  • Эргономичная и удобная конструкция способствует комфортному выполнению работы и снижает чувство усталости при использовании инструмента.
  • Надежность и безопасность, благодаря соблюдению высоких стандартов производства и использованию современных технологий.
  • Отличное соотношение цена-качество, позволяющее получить профессиональный инструмент по доступной цене.

Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация