Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Продувочный пистолет
Продувочный пистолет - фото №1

Продувочный пистолет

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Продувочный пистолет

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
07149211
Нет в наличии
1 шт

Пистолет для продувки пласта от Wurth: инновационное решение для чистки и обслуживания

Wurth, всемирно признанный производитель инструментов и оборудования высшего качества, представляет свой последний продукт - Пистолет для продувки пласта. Этот инструмент создан специально для задач чистки, обслуживания и поддержания производственных процессов, связанных с материалами из пластика.

Основные характеристики Пистолета для продувки пласта от Wurth:

  1. Продуктивность и эффективность: Этот пистолет предоставляет интенсивный и контролируемый поток сжатого воздуха, специально разработанный для удаления пыли, стружки, окалины и других загрязнений с поверхностей из пластика. Высокая производительность гарантирует быструю и эффективную очистку.

  2. Простота и удобство использования: Пистолет легкий в обращении и оборудован эргономичной рукояткой, что обеспечивает комфортное и безопасное использование. Регулировка потока воздуха позволяет точно настраивать интенсивность очистки в зависимости от конкретной задачи.

  3. Высокая надежность: Wurth изготавливает свои инструменты из высококачественных материалов, что гарантирует долгий срок службы и надежную работу пистолета для продувки пластика.

  4. Безопасность: Система безопасности предотвращает случайное включение пистолета и обеспечивает безопасность пользователя.

  5. Универсальность: Этот пистолет идеально подходит для чистки и обслуживания изделий из пластика в автомобильной индустрии, производстве электроники, строительстве и многих других отраслях, где пластиковые компоненты широко используются.

Пистолет для продувки пласта от Wurth представляет собой незаменимый инструмент для профессионалов и любителей, заботящихся о состоянии пластиковых изделий. Этот инновационный продукт помогает поддерживать чистоту и производительность в рабочей среде, обеспечивая надежность и эффективность в обслуживании пластиковых деталей и поверхностей. С Пистолетом для продувки пласта от Wurth вы можете быть уверены в качестве и производительности вашей работы.

Есть несколько весомых причин, почему стоит приобрести Пистолет для продувки пласта от Wurth:

  1. Высокое качество и надежность: Wurth - это бренд, известный своим качеством и долговечностью продукции. Пистолет для продувки пласта от Wurth изготавливается из высококачественных материалов, что гарантирует его долгий срок службы и надежную работу.

  2. Эффективность в чистке: Этот пистолет обеспечивает мощный поток сжатого воздуха, специально разработанный для эффективной очистки поверхностей из пластика. Он позволяет быстро и эффективно удалять пыль, стружку, окалину и другие загрязнения.

  3. Удобство использования: Пистолет имеет эргономичный дизайн и регулируемый поток воздуха, что делает его легким в управлении и адаптированным под различные задачи. Это удобство помогает снизить усталость пользователя и повысить производительность.

  4. Безопасность: Интегрированная система безопасности предотвращает случайное включение пистолета, обеспечивая безопасность пользователя и окружающих.

  5. Универсальность применения: Пистолет подходит для широкого спектра задач и отраслей, включая автомобильную индустрию, электронику, строительство и другие области, где пластиковые компоненты используются повсеместно.

  6. Поддержка от производителя: Покупка продукции от известного бренда, такого как Wurth, обеспечивает доступ к технической поддержке, гарантии и сервисному обслуживанию.

  7. Экономия времени и ресурсов: Использование этого пистолета позволяет быстро и легко поддерживать чистоту и порядок на производственных линиях, в автомастерских и других местах, где используется пластик. Это способствует более эффективной работе и экономии времени и ресурсов.

В итоге, приобретение Пистолета для продувки пласта от Wurth - это инвестиция в качественный инструмент, который облегчит задачи чистки и обслуживания в различных отраслях и поможет поддерживать высокий стандарт качества вашей работы.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация