Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Информация для коммерческих организаций
Контактные телефоны
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Русский
Українська
Язык: Русский
Українська
Выполняется поиск
Корзина
0
Каталог товаров
Услуги
Наши услуги
ORSY
Гарантия и сервис
Клиентская служба
Мобильная мастерская ORSY
Интернет-магазин Wurth
Компания
О компании
Компания в цифрах
Готовые решения
Работа и карьера
Отраслевые решения
Деловая этика
Головной офис
Наши филиалы
Онлайн журнал Wurth
Доставка и оплата
Каталоги
Для организаций
Outlet
Авторизация
Выполняется поиск
Назад
Главная
Каталог товаров
Силовой инструмент
Пневматический инструмент
Шуруповерты и трещотки, безударные
Шуруповерт, пистолетный
Фильтр
Внутренний диаметр шланга, мин.
3/8 дюйма
1
9 мм
1
Длина
177,8 мм
1
216 мм
1
Рабочее давление
6,3 бар
1
90 фунт/кв.дюйм
1
Расход воздуха
112 л/мин
1
113 л/мин
1
3557.4
-
5082
грн
Цена
-
грн
Выберите фильтры
Фильтр
Выберите фильтры
Шуруповерт, пистолетный
Пневм. пистолетная отвертка DPS, 1/4 дюйма, стандартная
Пневм.шур.пист.т. DPS 1/4\", фр. муфта
⭐ Категория товаров
Шуруповерт, пистолетный
⭐ Количество товаров в наличии
2
⭐ Самый дешевый товар
3 557.4 грн
⭐ Самый дорогой товар
5 082 грн