Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Пневм. шлиф. маш. DSW 22
Пневм. шлиф. маш. DSW 22 - фото №1

Пневм. шлиф. маш. DSW 22

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Пневм. шлиф. маш. DSW 22

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
07032310
В наличии
1 шт
7 095.2 грн

Пневматическая шлифовальная машина DSW 22 от Wurth: Профессиональная отделка поверхностей в ваших руках

Пневматические шлифовальные машины являются неотъемлемыми инструментами для обработки различных поверхностей. Модель DSW 22 от Wurth представляет собой выдающийся инструмент, разработанный для обеспечения профессионального качества отделки поверхностей, независимо от вашей области деятельности.

Основные характеристики пневматической шлифовальной машины DSW 22:

  1. Мощность и производительность: Эта машина оснащена мощным пневматическим мотором, способным обрабатывать различные поверхности с выдающейся эффективностью.

  2. Универсальность: DSW 22 подходит для шлифовки, полировки, удаления неровностей и обработки разных материалов, включая металл, дерево, пластик и другие.

  3. Регулировка скорости: Возможность регулировки скорости работы позволяет точно настраивать инструмент под конкретную задачу и материал.

  4. Эргономичный дизайн: Удобная рукоятка и компактный дизайн обеспечивают комфортное использование и снижают усталость оператора.

  5. Прочность и надежность: Машина изготовлена из высококачественных материалов, обеспечивая надежность и долгий срок службы.

  6. Простая смена насадок: DSW 22 позволяет быстро и легко менять шлифовальные насадки и аксессуары, что делает ее универсальным инструментом.

  7. Многофункциональность: Машина предоставляет возможность обработки различных поверхностей и выполнения разнообразных задач, включая снятие краски, полировку и выравнивание.

  8. Шумоподавление: Инновационные решения для шумоподавления делают работу с DSW 22 более комфортной для оператора.

Благодаря ее мощности, универсальности и надежности, она идеально подходит для использования в различных отраслях, включая автомобильное производство, металлообработку, строительство и многие другие. 

При выборе пневматической шлифовальной машины, такой как DSW 22 от Wurth, следует обратить внимание на несколько ключевых характеристик, чтобы сделать правильный выбор, соответствующий вашим потребностям:

  1. Тип шлифовальной машины: Различают разные типы пневматических шлифовальных машин, такие как угловые, прямые, круговые и другие. Выберите тот тип, который наилучшим образом соответствует задачам, которые вы планируете выполнять.

  2. Мощность и производительность: Оцените мощность пневматического мотора и производительность инструмента. Это важно для эффективной обработки материалов, особенно если вы работаете с твердыми и тяжелыми материалами.

  3. Регулировка скорости: Наличие регулировки скорости позволяет адаптировать инструмент под разные задачи и типы материалов. Это особенно полезно для точной обработки.

  4. Удобство использования: Обратите внимание на эргономику и удобство рукоятки. Хороший дизайн и удобство использования снижают усталость оператора и повышают производительность.

  5. Долговечность и надежность: Пневматические инструменты, изготовленные из высококачественных материалов, обычно долговечны и надежны. Проверьте, насколько надежен инструмент и его компоненты.

  6. Вес и размер: Учтите вес и размер машины, особенно если вам нужно работать в труднодоступных местах или с надежным доступом к обрабатываемой поверхности.

  7. Шумоподавление: Если важно снижение шума во время работы, выберите модель с системой шумоподавления.

  8. Сменные насадки и аксессуары: Удостоверьтесь, что у выбранной модели есть разнообразные сменные насадки и аксессуары, чтобы инструмент был более универсальным и мог использоваться для различных задач.

  9. Цена и гарантия: Сравните цену машины с вашим бюджетом, но не забудьте учитывать качество и функциональность. Также удостоверьтесь, что продукт поставляется с гарантией.

  10. Отзывы и рейтинг: Просмотрите отзывы пользователей и рейтинги продукта, чтобы узнать, как он себя зарекомендовал в реальных условиях эксплуатации.

Выбор пневматической шлифовальной машины требует внимательного анализа ваших потребностей и сравнения характеристик разных моделей. Учтите тип задач, с которыми вы будете работать, и выберите инструмент, который наилучшим образом соответствует вашим требованиям.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация