Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
DSG 25 - это высококачественная пневматическая шлифовальная машина от Wurth, разработанная для обеспечения выдающейся производительности и качества при обработке различных поверхностей. Этот инструмент предоставляет профессиональным пользователям и любителям возможность достичь отличных результатов в шлифовке, полировке и обработке материалов.
Мощный пневматический мотор: DSG 25 оснащена мощным мотором, который обеспечивает высокую производительность при обработке разнообразных материалов, включая металл, дерево, и пластик.
Точная и профессиональная обработка: Эта машина идеально подходит для точной обработки поверхностей, создания гладких и ровных отделочных покрытий.
Регулировка скорости: Возможность регулировать скорость работы позволяет адаптировать инструмент к конкретным задачам и материалам, что особенно важно при работе с чувствительными поверхностями.
Простая смена насадок: DSG 25 позволяет быстро и легко менять различные шлифовальные насадки и аксессуары, что делает ее универсальным инструментом.
Эргономичный дизайн: Удобная рукоятка и компактный дизайн снижают усталость оператора и обеспечивают комфорт во время работы.
Надежность и долгий срок службы: DSG 25 изготовлена из высококачественных материалов, обеспечивая долговечность и надежность инструмента.
Шумоподавление: Инновационные решения для шумоподавления делают работу с машиной более комфортной и безопасной.
Пневматическая шлифовальная машина DSG 25 от Wurth представляет собой надежный и профессиональный инструмент, который подходит для разнообразных задач по обработке поверхностей.
Использование пневматической шлифовальной машины DSG 25 от Wurth требует навыков и знаний.
Подготовка:
Безопасность:
Выбор насадки:
Регулировка скорости:
Зафиксируйте материал:
Запустите инструмент:
Работа с инструментом:
Наблюдение и коррекция:
Завершение работы:
Уход за инструментом:
Использование пневматической шлифовальной машины DSG 25 требует аккуратности и соблюдения мер безопасности. Следуйте инструкциям производителя, используйте соответствующие средства защиты и проводите обучение по безопасному использованию инструмента, особенно если вы начинаете работать с ним впервые.
Единица упаковки
Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.Структура номеров товара Wurth
Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББИнформация о цене и выводе изображений
Цена на единицу упаковки (ЕУ):Количество:
В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.