Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Аккумулятор, Li-Ion 18 В / 5,0 Ач

Сортировка:

Показать:

Аккумулятор 18V 5 AH
Аккумулятор 18V 5 AH
(арт. 5717801050)

2 502 грн/шт
Недоступно для заказа
Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)
⭐ Категория товаровАккумулятор, Li-Ion 18 В / 5,0 Ач
⭐ Количество товаров в наличии0
⭐ Самый дешевый товар-
⭐ Самый дорогой товар-

Аккумулятор от Wurth: надежный источник энергии для вашего инструмента

Аккумулятор Li-Ion 18 В / 5,0 Ач от Wurth – это высококачественный источник энергии, который подходит для широкого спектра инструментов. Он обеспечивает высокую производительность, длительное время работы и быструю зарядку.

Способ применения

  • Аккумулятор предназначен для питания электроинструментов Wurth 18 В.
  • Он подходит для сверления, завинчивания, пиления, шлифования и других работ.

Основные характеристики

  • Напряжение: 18 В
  • Емкость: 5,0 Ач
  • Тип аккумулятора: Li-Ion
  • Вес: 0,6 кг

Особенности

  • Высокая производительность: аккумулятор обеспечивает высокую мощность и крутящий момент, что позволяет эффективно работать с инструментом.
  • Длительное время работы: аккумулятор обеспечивает до 50% больше времени работы по сравнению с никель-кадмиевыми аккумуляторами.
  • Быстрая зарядка: аккумулятор заряжается всего за 30 минут.
  • Индикатор заряда: показывает уровень заряда аккумулятора.
  • Защита от перегрузки: защищает аккумулятор от повреждений при перегрузке.

Особенности использования

    • Перед использованием аккумулятора прочитайте инструкцию по эксплуатации.
    • Не допускайте полного разряда аккумулятора.
    • Заряжайте аккумулятор только зарядным устройством, рекомендованным производителем.
    • Храните аккумулятор в сухом прохладном месте.

Преимущества покупки

  • Высокое качество: аккумулятор изготовлен из высококачественных материалов и соответствует самым высоким стандартам.
  • Надежность: аккумулятор прослужит вам долгие годы.
  • Универсальность: аккумулятор подходит для широкого спектра инструментов.
  • Доступная цена: аккумулятор имеет доступную цену.

Если вы ищете надежный и долговечный аккумулятор для своего электроинструмента, то аккумулятор Li-Ion 18 В / 5,0 Ач от Wurth – это отличный выбор.