Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Аккумулятор, 18 Вольт
Аккумулятор, 18 Вольт - фото №1

Аккумулятор, 18 Вольт

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Аккумулятор, 18 Вольт

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
5717801840
Нет в наличии
1 шт

Аккумулятор от Wurth: ваш надежный помощник для работы и дома

Аккумулятор 18 Вольт от Wurth – это универсальный источник питания, который подходит для широкого спектра инструментов и устройств. Он обладает емкостью 2.5 Ач, что обеспечивает продолжительное время автономной работы.

На что стоит обратить внимание

  • Тип аккумулятора: Wurth предлагает литий-ионные аккумуляторы, которые отличаются высокой энергоэффективностью, отсутствием эффекта памяти и быстрой зарядкой.
  • Напряжение: 18 Вольт – это наиболее распространенное напряжение для аккумуляторов, используемых в инструментах и устройствах.
  • Емкость: Чем выше емкость аккумулятора, тем дольше он будет работать без подзарядки.
  • Совместимость: Убедитесь, что аккумулятор совместим с вашим инструментом или устройством.

Особенности

  • Индикатор заряда: Отображает уровень заряда аккумулятора, позволяя планировать работу.
  • Защита от перегрева: Предотвращает повреждение аккумулятора при перегрузках.
  • Ударопрочный корпус: Обеспечивает надежную защиту аккумулятора от механических повреждений.

Способ применения

  • Аккумулятор 18 Вольт от Wurth подходит для использования с широким спектром инструментов и устройств, таких как:
    • Шуруповерты
    • Дрели
    • Углошлифовальные машины
    • Лобзики
    • Садовые инструменты
    • И многое другое

Перед покупкой

  • Определите, для каких целей вам нужен аккумулятор.
  • Выберите аккумулятор с подходящей емкостью и напряжением.
  • Убедитесь, что аккумулятор совместим с вашим инструментом или устройством.

Wurth предлагает широкий выбор аккумуляторов 18 Вольт различной емкости и комплектации. Вы можете выбрать аккумулятор, который идеально подойдет для ваших нужд.

С аккумулятором от Wurth вы сможете работать без ограничений!


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация