Ручная циркулярная пила аккумуляторная от Würth: ваш надежный помощник
Способ применения
Ручная циркулярная пила аккумуляторная от Würth – это универсальный инструмент, предназначенный для:
- Прямого и косого пиления различных материалов, таких как дерево, пластик, металл (с использованием специальных дисков).
- Раскроя листовых материалов (ДСП, фанера, OSB).
- Изготовления продольных и поперечных резов в брусьях, досках.
- Подгонки элементов при монтажных работах.
Основные характеристики
- Тип питания: аккумуляторная (Li-Ion).
- Напряжение аккумулятора: 18 В.
- Ёмкость аккумулятора: 2 Ач (или 4 Ач – опционально).
- Мощность: 1800 Вт.
- Число оборотов: 5500 об/мин.
- Диаметр диска: 165 мм.
- Максимальная глубина реза: 55 мм (под углом 90°) / 40 мм (под углом 45°).
- Вес: 2.3 кг (без аккумулятора).
Особенности
- Бесщеточный двигатель: обеспечивает высокую производительность, долгий срок службы и низкий уровень шума.
- Эргономичный дизайн: удобная рукоятка с противоскользящим покрытием для комфортной работы.
- Регулировка глубины и угла реза: позволяет выполнять различные задачи с точностью.
- Защита от перегрузки: предохраняет инструмент от повреждений.
- Подсветка рабочей зоны: обеспечивает хорошую видимость линии реза.
- Совместимость с аккумуляторами Würth M-CUBE: один аккумулятор подходит для разных инструментов.
Особенности использования
- Перед использованием обязательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.
- Используйте пильные диски, соответствующие типу материала и задаче.
- Соблюдайте правила техники безопасности при работе с электроинструментом.
- Не перегружайте инструмент.
- Следите за уровнем заряда аккумулятора.
Преимущества
- Универсальность.
- Мощность.
- Компактность.
- Легкость использования.
- Безопасность.
При покупке пилы обратите внимание на
- Мощность и напряжение аккумулятора.
- Диаметр диска.
- Максимальную глубину реза.
- Наличие дополнительных функций (подсветка, лазерный указатель).
- Комплектацию (аккумулятор, зарядное устройство).
- Гарантию производителя.