Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Аккумуляторная сабельная пила AFS 18 COMPACT
Аккумуляторная сабельная пила AFS 18 COMPACT - фото №1

Аккумуляторная сабельная пила AFS 18 COMPACT

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Аккумуляторная сабельная пила AFS 18 COMPACT

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
5701412000
В наличии
1 шт
15 264 грн

Аккумуляторная сабельная пила AFS 18 COMPACT от Würth: ваш надежный помощник

Способ применения

Аккумуляторная сабельная пила AFS 18 COMPACT от Würth – это универсальный инструмент, предназначенный для широкого спектра работ:

  • Демонтаж: резка труб, арматуры, дерева, пластика и других материалов.
  • Строительство: подгонка материалов, прорезание отверстий, демонтаж конструкций.
  • Ремонт: распил дерева, ДСП, фанеры, металлопрофиля, пластика.
  • Садоводство: обрезка сучьев, распилка дров.

Основные характеристики

  • Напряжение: 18 В
  • Тип аккумулятора: Li-Ion
  • Емкость аккумулятора: 2.0 Ач (опционально 4.0 Ач)
  • Частота ходов: 0-2800 мин⁻¹
  • Длина хода: 20 мм
  • Максимальная глубина пропила:
    • Дерево: 150 мм
    • Металл: 10 мм
  • Вес: 1.6 кг (без аккумулятора)

Особенности

  • Компактная и легкая конструкция: обеспечивает удобство работы в ограниченных пространствах.
  • Бесключевая замена пилок: позволяет быстро и легко менять оснастку.
  • Регулировка частоты ходов: для оптимальной подстройки под различные материалы.
  • Светодиодная подсветка: для работы в условиях плохой освещенности.
  • Защита от перегрузки: для продолжительного срока службы инструмента.
  • Эргономичный дизайн: обеспечивает комфортную работу.

Особенности использования

  • Перед использованием аккумуляторной сабельной пилы AFS 18 COMPACT, обязательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
  • Используйте только оригинальные аккумуляторы и зарядные устройства Würth.
  • Не перегружайте инструмент.
  • Следите за остротой пилок.
  • Соблюдайте меры безопасности при работе с инструментом.

Преимущества покупки

  • Высокая производительность: инструмент оснащен мощным двигателем, который обеспечивает высокую скорость и эффективность работы.
  • Надежность: пила изготовлена из высококачественных материалов и комплектующих, что гарантирует ее долгий срок службы.
  • Удобство использования: инструмент легкий, компактный и эргономичный, что обеспечивает комфортную работу.
  • Безопасность: пила оснащена системами защиты, которые обеспечивают безопасность пользователя.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация