- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Электро и пневмоинструмент
- Аккумуляторный инструмент
- Перфораторы/отбойные молотки аккум.
⭐ Категория товаров | Перфораторы/отбойные молотки аккум. |
⭐ Количество товаров в наличии | 4 |
⭐ Самый дешевый товар | 8 400 грн |
⭐ Самый дорогой товар | 29 580.8 грн |
Wurth представляет инновационные перфораторы и отбойные молотки на аккумуляторах, которые открывают новые горизонты в строительстве, ремонте и монтаже. Эти мощные инструменты обеспечивают высокую производительность и мобильность, что делает их идеальным выбором для профессионалов и домашних мастеров.
Беспроводная свобода: Используя аккумуляторы, перфораторы и отбойные молотки обеспечивают максимальную мобильность без ограничений проводов. Это особенно важно при работе на больших площадях или в труднодоступных местах.
Мощность: Wurth предлагает перфораторы и отбойные молотки с разной мощностью, что позволяет выбрать оптимальный вариант для различных задач, включая сверление бетона и кирпича, а также демонтаж старых конструкций.
Многофункциональность: Некоторые модели имеют несколько режимов работы, включая сверление, долбление и долбление с вращением. Это делает их универсальными инструментами.
Простота использования: Современные перфораторы и отбойные молотки Wurth оснащены удобной рукояткой и системами контроля вибрации, обеспечивая комфортное использование.
Надежность и долговечность: Инструменты Wurth изготавливаются из высококачественных материалов, что обеспечивает их надежность и долгий срок службы.
Гарантия и обслуживание: Wurth предоставляет гарантию на свои инструменты и обеспечивает доступ к сервисному обслуживанию.
Совместимость с аккумуляторами: Многие инструменты совместимы с аккумуляторами из других инструментов Wurth, что экономит ваши ресурсы и обеспечивает совместимость.
Перфораторы и отбойные молотки на аккумуляторах от Wurth - это инструменты, которые упрощают выполнение самых сложных задач в строительстве и ремонте. Независимо от того, строите вы новое здание, ремонтируете дом или занимаетесь монтажом, Wurth предлагает широкий выбор инструментов, которые обеспечивают высокую производительность и надежность.
Мощность: Это одна из наиболее важных характеристик. Мощность определяет способность инструмента справляться с различными материалами, такими как бетон, кирпич и др. Чем выше мощность, тем легче инструмент будет сверлить и долбить.
Аккумулятор: Обратите внимание на тип аккумулятора (Li-Ion, NiMH и др.) и емкость. Большая емкость аккумулятора обеспечивает более длительное время работы между зарядками.
Скорость вращения: Высокая скорость вращения помогает быстрее сверлить отверстия и выполнять задачи.
Режимы работы: Некоторые модели имеют разные режимы работы, такие как сверление, долбление и долбление с вращением. Это делает инструмент более универсальным.
Вес и размер: Хороший баланс между мощностью и компактностью важен для комфортной работы, особенно при продолжительных задачах.
Система защиты: Проверьте, есть ли на инструменте системы защиты от перегрузки, перегрева и вибрации. Они обеспечивают безопасность и долгий срок службы.
Гарантия: Удостоверьтесь, что инструмент поставляется с гарантией и уточните условия гарантийного обслуживания.
Бренд и репутация: Выбирайте надежных производителей, такие как Wurth, у которых хорошая репутация и качественные продукты.
Совместимость аккумуляторов: Если у вас уже есть аккумуляторы от других инструментов Wurth, удостоверьтесь, что новый инструмент совместим с ними.
Общий выбор зависит от ваших конкретных задач и потребностей. Учитывая эти характеристики, вы сможете подобрать идеальный перфоратор или отбойный молоток для вашей работы.