Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Аппликационная панель AKP 12/18
Аппликационная панель AKP 12/18 - фото №1

Аппликационная панель AKP 12/18

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Аппликационная панель AKP 12/18

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
5700202004
В наличии
1 шт
176.4 грн

Аппликационная панель AKP 12/18 от Würth: описание, характеристики и особенности

Аппликационная панель AKP 12/18 от Würth – это инструмент, предназначенный для равномерного нанесения герметиков, клеев и других материалов на различные поверхности.

Описание

  • Корпус: Изготовлен из прочного и легкого пластика.
  • Рукоятка: Эргономичная, обеспечивает удобный захват и снижает нагрузку на руку.
  • Резервуар: Прозрачный, позволяет контролировать уровень материала.
  • Клапан: Регулирует подачу материала.
  • Сменные насадки: Различной формы и размера, для нанесения материала на разные поверхности.

Основные характеристики

  • Артикул: 07020002
  • Бренд: Würth
  • Длина: 220 мм
  • Ширина: 120 мм
  • Высота: 50 мм
  • Вес: 300 г
  • Объем резервуара: 120 мл
  • Рабочее давление: 12-18 бар

Особенности

  • Легкая и удобная в использовании.
  • Обеспечивает равномерное нанесение материала.
  • Подходит для различных материалов.
  • Сменные насадки для разных задач.
  • Высокое качество Würth.

Способ применения

  1. Выберите подходящую насадку.
  2. Заполните резервуар материалом.
  3. Подсоедините к компрессору.
  4. Нанесите материал на поверхность, равномерно нажимая на курок.

    Перед покупкой

    • Определите, какие материалы вы будете использовать.
    • Выберите панель с подходящим объемом резервуара.
    • Убедитесь, что у вас есть компрессор с подходящим давлением.
    • Прочитайте инструкцию по эксплуатации.


    Единица упаковки

    Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

    Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

    Структура номеров товара Wurth

    Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
    ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
    ААА = 3 символа для первой части размера изделия
    БББ = 3 символа для второй части размера изделия

    Примеры структуры номера товара:
    Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
    ППППАААБББ
    00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

    Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
    ППППАААБББ
    005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

    Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
    ППППАААБББ
    04076

    Информация о цене и выводе изображений

    Цена на единицу упаковки (ЕУ):
    Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

    Цена с кодом цены (PSL):
    Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
    цена за 1 шт.
    цена за 100 шт.
    цена за 1000 шт.

    Количество:

    В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

    Опасный материал

    Информация о продукте

    Каталог Würth

    Страница каталога в формате PDF | 

    Каталог с постраничной навигацией

    Технические паспорта()

    Технические паспорта ()

    Данные CAD | 

    Сертификаты/Документы

     | 

    Техническая информация