Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Вы заботитесь о безопасности и надежности вашего строительного или монтажного проекта? Анкер химический WIT-FIX от Wurth - это ваш надежный партнер для крепления и закрепления различных конструкций. Произведенный с использованием передовых технологий и высококачественных материалов, WIT-FIX обеспечивает надежное соединение и долговечность.
Надежное Крепление: Анкер WIT-FIX обеспечивает надежное крепление на различных поверхностях, включая бетон, кирпич и камень. Вы можете быть уверены, что ваша конструкция останется на месте долгие годы.
Простота Установки: С Анкером WIT-FIX вам не нужны сложные инструменты или особые навыки. В комплекте идут 2 смесителя, что делает процесс установки быстрым и удобным.
Высокая Нагрузочная Способность: WIT-FIX способен выдерживать значительные нагрузки, делая его идеальным для монтажа оборудования, реек, профилей и других конструкций.
Универсальность: Этот анкер подходит для широкого спектра задач, от установки металлических конструкций до закрепления осветительных приборов.
Долговечность: Анкер WIT-FIX изготовлен с использованием высококачественных материалов, что обеспечивает его долгий срок службы.
С Анкером химическим WIT-FIX от Wurth вы получаете надежное и долговечное решение для ваших строительных и монтажных задач. Не упустите возможность сделать ваш проект более надежным и прочным. Выберите WIT-FIX - выберите надежность и качество от Wurth!
Подготовьте Поверхность: Поверхность, на которую вы планируете установить анкер, должна быть чистой, сухой и не содержать пыли или грязи. Очистите ее с помощью щетки или воздушного компрессора при необходимости.
Выберите Правильный Диаметр и Глубину: Определите необходимый диаметр и глубину отверстия в материале, в который будет установлен анкер. Это важно для обеспечения надежного крепления.
Создайте Отверстие: Сверлите отверстие нужного диаметра и глубины. Убедитесь, что отверстие чистое и не содержит обломков или пыли.
Вставьте Анкер: Вставьте анкер в сверленое отверстие. Обратите внимание на правильное выдвижение анкера из отверстия.
Смешайте Растворитель: Анкер WIT-FIX поставляется с двумя смесителями. Используйте их для тщательного смешивания растворителя. Это важно для активации химической реакции.
Залейте Растворитель: Залейте подготовленный растворитель в отверстие, заполняя его полностью.
Вставьте Крепеж: После заливки растворителя в отверстие, вставьте элемент крепежа (например, болт, винт или шпильку) в анкер и установите его в нужное положение.
Выдерживайте Время Застывания: Дайте растворителю высохнуть и застыть в соответствии с указанным временем на упаковке. Это обычно занимает несколько минут.
Завершите Установку: После полного застывания растворителя, элемент крепежа надежно закреплен в материале.
Крепление Конструкций: Анкеры химические идеально подходят для установки стальных конструкций, профилей, рейков, и других элементов, где необходимо надежное и прочное крепление.
Строительство и Монтаж: Их широко используют в строительстве и монтаже для закрепления различных элементов, таких как перила, лестницы, подвесные потолки и другие.
Работы в Камне и Бетоне: Анкеры WIT-FIX идеально подходят для крепления в бетоне, кирпиче и других каменных поверхностях.
Высокая Нагрузка: Они обеспечивают высокую нагрузочную способность и могут выдерживать значительные весовые нагрузки.
Анкер химический WIT-FIX - это отличное решение для обеспечения прочного и надежного крепления конструкций, где важна безопасность и долговечность.
Единица упаковки
Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.Структура номеров товара Wurth
Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББИнформация о цене и выводе изображений
Цена на единицу упаковки (ЕУ):Количество:
В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.