Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
SHARK HAMMER Дюбель-гвоздь, грибов. фланец, тип PK
SHARK HAMMER Дюбель-гвоздь, грибов. фланец, тип PK - фото №1

SHARK HAMMER Дюбель-гвоздь, грибов. фланец, тип PK

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 2

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара SHARK HAMMER Дюбель-гвоздь, грибов. фланец, тип PK

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
590632640
В наличии
100 шт
7.3 грн
590632660
В наличии
100 шт
9.5 грн

Дюбель-гвоздь "SHARK HAMMER" с грибовидным фланцем, тип PK от Wurth – это инновационное крепежное решение, предназначенное для надежного крепления различных конструкций к жестким поверхностям.

Он обладает рядом характеристик и особенностей, которые делают его привлекательным выбором для строителей, монтажников и ремонтных работ:

  1. Грибовидный фланец: Этот тип дюбель-гвоздя оснащен специальным грибовидным фланцем, который обеспечивает устойчивое крепление и хорошее сцепление с поверхностью. Фланец предотвращает проваливание дюбеля внутрь отверстия и обеспечивает равномерное распределение нагрузки.

  2. Универсальное применение: Дюбель-гвоздь "SHARK HAMMER" типа PK предназначен для крепления деревянных, металлических и пластиковых конструкций к бетону, кирпичу и камню. Это универсальное решение для различных видов работ.

  3. Простота установки: Одним из главных преимуществ данного дюбель-гвоздя является его простота установки. Он позволяет быстро и надежно закрепить конструкции без необходимости специальных инструментов.

  4. Надежное крепление: Благодаря конструкции и форме дюбель-гвоздя "SHARK HAMMER" типа PK, он обеспечивает надежное крепление и высокую степень стабильности при использовании.

  5. Прочные материалы: Wurth изготавливает дюбель-гвозди из высококачествных материалов, что гарантирует их долгий срок службы и устойчивость к внешним воздействиям.

  6. Разнообразие размеров: "SHARK HAMMER" дюбель-гвоздь типа PK доступен в различных размерах, что позволяет подобрать подходящий вариант для конкретного проекта.

Независимо от того, строите ли вы, занимаетесь ремонтом или монтажом, дюбель-гвоздь "SHARK HAMMER" с грибовидным фланцем, тип PK от Wurth, предоставляет вам надежное и устойчивое решение для крепления различных конструкций, делая ваши проекты более безопасными и долговечными.

Дюбель-гвоздь "SHARK HAMMER" типа PK от Wurth имеет ряд преимуществ, которые делают его привлекательным выбором для монтажа и крепления конструкций:

  1. Универсальное применение: Этот дюбель-гвоздь подходит для крепления деревянных, металлических и пластиковых конструкций к жестким поверхностям, таким как бетон, кирпич и камень. Это делает его универсальным решением для разнообразных строительных и монтажных работ.

  2. Грибовидный фланец: Грибовидный фланец обеспечивает надежное крепление и равномерное распределение нагрузки. Он предотвращает проваливание дюбеля внутрь отверстия и обеспечивает стабильность крепления.

  3. Простота установки: Установка дюбель-гвоздя "SHARK HAMMER" проста и не требует специальных инструментов. Это экономит время и усилия при монтаже.

  4. Надежное и прочное крепление: Дюбель-гвоздь обеспечивает высокую степень стабильности и надежности крепления. Это важно для безопасности и долговечности конструкций.

  5. Разнообразие размеров: Доступность разных размеров дюбель-гвоздей "SHARK HAMMER" позволяет выбрать подходящий вариант для конкретного проекта, учитывая тип конструкции и материалы, которые необходимо закрепить.

  6. Высококачественные материалы: Продукция Wurth изготавливается из качественных материалов, что обеспечивает долгий срок службы и стойкость к воздействию внешних факторов.

Дюбель-гвоздь "SHARK HAMMER" типа PK – это надежное и удобное решение для крепления различных конструкций, обеспечивающее безопасность и долговечность ваших проектов.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация