Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №1Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №2Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №3Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №4
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №1
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №2
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №3
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №4

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

ISO 4017, сталь, 8.8, горячее цинкование

Номер товара 41531235
В наличии

Цена:
15.11 грн/шт7.56 грн/шт

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

Номер товара 41531235

15.11 грн7.56 грнБез НДС: 6.30 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

ISO 4017, сталь 8,8U, горячее цинкование (TZN)

Примечание

Контролируемая строительная продукция с маркировкой CE = {23} {24} Комплекты с гайкой SB в соответствии с DIN EN 15048-1 могут поставляться с номерами префиксов:> 00594 .. (винты с шестигранной головкой) и 00595 .. (винты с шестигранной головкой с полной резьбой).

ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеется некоторая взаимозаменяемость | Номинальные размеры расширены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22.

Написать отзыв