Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Информация для коммерческих организаций
Контактные телефоны
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Русский
Українська
Язык: Русский
Українська
Выполняется поиск
Корзина
0
Каталог товаров
Услуги
Наши услуги
ORSY
Гарантия и сервис
Клиентская служба
Мобильная мастерская ORSY
Интернет-магазин Wurth
Компания
О компании
Компания в цифрах
Готовые решения
Работа и карьера
Отраслевые решения
Деловая этика
Головной офис
Наши филиалы
Онлайн журнал Wurth
Доставка и оплата
Каталоги
Для организаций
Outlet
Авторизация
Выполняется поиск
Назад
Главная
Каталог товаров
Крепежные изделия
Детали машины общие
Пружины тарельчатые
Пружина тарельчатая
Фильтр
Внешний диаметр (d2)
25 мм
1
40 мм
1
Внутренний диаметр (d1)
12,2 мм
1
20,4 мм
1
Высота (h1)
2,05 мм
1
3,15 мм
1
Толщина (t1)
1,5 мм
1
2,25 мм
1
5.1
-
19.2
грн
Цена
-
грн
Выберите фильтры
Фильтр
Выберите фильтры
Пружина тарельчатая
DIN 2093, сталь, без покрытия
Топ покупаемых товаров
Шайба тарельчатая форма A Wurth 20,4X40,0X2,25
(арт. 043640225)
Сталь, модуль упругости E = 206 000 Н/мм²..
27.5 грн/шт
19.6
грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаров
Пружина тарельчатая
⭐ Количество товаров в наличии
2
⭐ Самый дешевый товар
5.1 грн
⭐ Самый дорогой товар
19.2 грн