Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Присадки химические

Топ покупаемых товаров

Очиститель дроссельной заслонки, 500 ml
Очиститель дроссельной заслонки, 500 ml
(арт. 5861113500)

Специальный высокоактивный очиститель системы для 2- и 4-тактных двигателей. Не требует снятия дет..

324.4 грн/шт
В наличии
Средство для демонтажа форсунок Wurth Injector-EX 250мл
Средство для демонтажа форсунок Wurth Injector-EX 250мл
(арт. 0893300250)

Разблокировщик форсунок и свечей зажигания без минерального масла с формулой микрофлюида KENA ® . Сп..

826.8 грн/шт
В наличии
Очиститель системы охлаждения двигателя, 250 ml
Очиститель системы охлаждения двигателя, 250 ml
(арт. 5861510250)

Подходит для всех типов двигателей Удаляет коррозию и отложения шлама в системе охлаждения Повыше..

311.6 грн/шт
В наличии
Зимняя добавка в дизельное топливо WURTH Winter Diesel Treatment 1000 мл
Зимняя добавка в дизельное топливо WURTH Winter Diesel Treatment 1000 мл
(арт. 5861002001)

Представляем вам зимнюю добавку в дизельное топливо WURTH Winter Diesel Treatment 1000 мл от Wurth..

591.5 грн/шт443.6 грн/шт
В наличии
Шланг для распыления
Шланг для распыления
(арт. 0891564)

Зонд распылительного шланга для использования со средством для очистки системы всасывания бензиновог..

82.7 грн/шт
В наличии
Герметик радиатора системы охлаждения двигателя, 300 ml
Герметик радиатора системы охлаждения двигателя, 300 ml
(арт. 5861501300)

Герметик радиатора для всех двигателей с системами охлаждения без фильтрующих систем Надолго герме..

286.2 грн/шт
В наличии
Зимняя добавка в дизельное топливо WURTH Winter Diesel Treatment 150 мл
Зимняя добавка в дизельное топливо WURTH Winter Diesel Treatment 150 мл
(арт. 5861002150)

Обеспечивает текучесть дизельного топлива при низких температурах Предотвращает загустение и улу..

222.6 грн/шт167 грн/шт
В наличии
Присадка WURTH для дизельных двигателей 300 мл
Присадка WURTH для дизельных двигателей 300 мл
(арт. 5861011300)

Для очистки области подачи топлива дизельных двигателей после ремонта и тюнинга двигателя, а также..

314.8 грн/шт
В наличии

Отзывы

16.02.2024

Добавка отлично справляется с понижением температуры застывания дизельного топлива. За зиму ни разу не было проблем с запуском двигателя. Небольшого флакона хватает на 70 литров топлива, что достаточно выгодно.

02.01.2024

Стало лучше даже не смотря на то что состояние фильтра заставляет желать лучшего

22.05.2024

Яку кількість добавляти в дизель ?

27.05.2024

Покупаю уже много лет. Нареканий нет

12.01.2024

В условиях холодов есть реально позитивный эффект. Ваг заводился с пол оборота даже в -17

20.01.2024

Удобно что не нужно снимать фильтр для данной процедуры. Хорошая штука, мне помогла. Рекомендую!

11.01.2024

Дуже сподобалось, зі своім завданням впорається на відмінно, дійсно забезпечує текучість дизельного палива.

26.01.2024

Суперська штука, я взагалі дуже задоволений!

13.02.2024

Залил эту добавку в дизельное топливо перед морозами. Машина завелась без проблем, даже в -25. Двигатель работает ровно, без посторонних шумов. Приятно удивило, что добавка не влияет на расход топлива. Буду пользоваться ей и дальше.

19.08.2022

Пришлось покупать две банки, первый раз делал без регенерации и толку было мало, а второй с регенерацией и результат есть

⭐ Категория товаровПрисадки химические
⭐ Количество товаров в наличии18
⭐ Самый дешевый товар57.8 грн
⭐ Самый дорогой товар592.1 грн

Присадки химические от Wurth: эффективность и безопасность

Присадки химические от Wurth – это специальные добавки, предназначенные для улучшения эксплуатационных свойств различных жидкостей, таких как масла, топливо, охлаждающая жидкость и другие. Они изготавливаются из высококачественных материалов и с применением передовых технологий, что обеспечивает их надежность и эффективность.

Преимущества присадок химических от Wurth:

  • Эффективность. Присадки химические от Wurth позволяют улучшить эксплуатационные свойства различных жидкостей, что приводит к повышению эффективности работы различных устройств и механизмов.
  • Безопасность. Присадки химические от Wurth соответствуют международным стандартам качества и безопасности.
  • Широкий ассортимент. Wurth предлагает широкий ассортимент присадок химических, отвечающих самым различным потребностям.

Основные виды присадок химических от Wurth:

  • Присадки для масел. Эти присадки предназначены для улучшения эксплуатационных свойств масел, таких как повышение вязкости, снижение трения, защита от износа и другие.
  • Присадки для топлива. Эти присадки предназначены для улучшения эксплуатационных свойств топлива, таких как повышение цетанового числа, снижение расхода топлива, защита от коррозии и другие.
  • Присадки для охлаждающей жидкости. Эти присадки предназначены для улучшения эксплуатационных свойств охлаждающей жидкости, таких как повышение теплопроводности, снижение коррозии, защита от перегрева и другие.

Примеры использования присадок химических от Wurth:

  • Присадки для масел - используются для улучшения эксплуатационных свойств масел в двигателях внутреннего сгорания, трансмиссиях, гидравлических системах и других устройствах и механизмах.
  • Присадки для топлива - используются для улучшения эксплуатационных свойств топлива в двигателях внутреннего сгорания, топливных системах и других устройствах и механизмах.
  • Присадки для охлаждающей жидкости - используются для улучшения эксплуатационных свойств охлаждающей жидкости в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания, промышленных и холодильных установках и других устройствах и механизмах.

Советы по выбору присадок химических от Wurth:

При выборе присадок химических от Wurth необходимо учитывать следующие факторы:

  • Тип жидкости. Для различных жидкостей требуются присадки с разными характеристиками.
  • Назначение работ. Для разных видов работ требуются присадки с разными характеристиками.
  • Ваши потребности. Выберите присадки, которые соответствуют вашим потребностям в производительности, функциональности и других характеристиках.