Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Нагнетатель масла гидравлический, с тележкой, для бочек 220 кг
Нагнетатель масла гидравлический, с тележкой, для бочек 220 кг - фото №1

Нагнетатель масла гидравлический, с тележкой, для бочек 220 кг

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Нагнетатель масла гидравлический, с тележкой, для бочек 220 кг

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
098658033
В наличии
1 шт
36 656 грн

Тележка для смазки с сжатым воздухом, предназначенная для бочек объемом от 180 до 220 кг от Wurth, является незаменимым инструментом для обслуживания и смазки механизмов в промышленных и автомобильных цехах.

Это удобное и эффективное оборудование обеспечивает равномерное и точное нанесение смазки на механические части и детали, повышая их срок службы и производительность.

Вот несколько ключевых характеристик и преимуществ тележки для смазки от Wurth:

  1. Универсальность: Тележка разработана для работы с бочками смазки объемом от 180 до 220 кг, что обеспечивает широкий диапазон применения. Она подходит для использования с различными типами смазки.

  2. Эффективность и точность: Этот инструмент позволяет точно дозировать и наносить смазку на нужные места. Равномерное распределение смазки снижает износ и улучшает работу механизмов.

  3. Простота в использовании: Тележка оборудована рулевыми колесами и ручкой, что обеспечивает удобное перемещение по цеху. Встроенная рукоятка для подачи сжатого воздуха делает использование простым и эффективным.

  4. Надежность и прочность: Продукция Wurth отличается высоким качеством и надежностью. Тележка сделана из прочных материалов, что гарантирует долгий срок службы при правильном обращении.

  5. Безопасность: При работе с тележкой для смазки важно соблюдать меры безопасности, включая защиту глаз и рук. Также следует обращать внимание на правильное хранение смазки и оборудования.

Тележка для смазки с сжатым воздухом от Wurth - это надежное и удобное оборудование, которое помогает поддерживать ваши механизмы и оборудование в отличном состоянии, снижая износ и повышая производительность.

Особенностью тележки для смазки с сжатым воздухом от Wurth является её универсальность и высокая эффективность:

  1. Универсальность: Тележка спроектирована для работы с бочками смазки объемом от 180 до 220 кг, что делает её подходящей для широкого спектра задач в различных отраслях. Это упрощает снабжение и обслуживание маслами и смазками в больших промышленных предприятиях и автомобильных цехах.

  2. Эффективное нанесение смазки: Тележка обеспечивает точное и равномерное нанесение смазки на механические части и детали. Это не только увеличивает срок службы оборудования, но и повышает его производительность.

  3. Простота использования: Интуитивно понятное управление и простая настройка позволяют операторам быстро овладеть техникой работы с тележкой. Рукоятка для подачи сжатого воздуха позволяет точно регулировать давление и количество наносимой смазки.

  4. Надежность и долгий срок службы: Продукция Wurth славится высоким качеством и надежностью. Тележка изготовлена из прочных материалов, что обеспечивает её долгий срок службы при правильном обращении.

  5. Безопасность: При работе с тележкой важно соблюдать стандартные меры безопасности, такие как защита глаз и рук. Кроме того, тележка оборудована средствами безопасности, чтобы предотвращать возможные несчастные случаи при использовании.

Совокупность этих особенностей делает тележку для смазки от Wurth надежным и удобным инструментом для смазки механизмов и оборудования в промышленных условиях, что в свою очередь помогает снизить износ и увеличить производительность.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация