Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Нагнетатель масла гидравлический, с тележкой, для бочек 20-60 кг
Нагнетатель масла гидравлический, с тележкой, для бочек 20-60 кг - фото №1

Нагнетатель масла гидравлический, с тележкой, для бочек 20-60 кг

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Нагнетатель масла гидравлический, с тележкой, для бочек 20-60 кг

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
098658032
Нет в наличии
1 шт

Тележка для смазки с сжатым воздухом для бочек 20–60 кг от Wurth: Подвижная и Эффективная Система Смазки

Смазка играет важную роль в обеспечении долговечности и надежности различных механизмов и оборудования. Для удобства и эффективности процесса смазки существует ряд инструментов и устройств, включая тележку для смазки с сжатым воздухом от Wurth, предназначенную для бочек смазки весом от 20 до 60 кг.

Основные преимущества тележки для смазки от Wurth:

  1. Мобильность: Эта тележка оснащена колесами, что обеспечивает мобильность и удобство перемещения в рабочей зоне. Вы сможете легко доставить смазку до мест, где она необходима.

  2. Эффективная подача смазки: Тележка оснащена сжатым воздухом, что позволяет равномерно и точно наносить смазку на нужные поверхности. Это способствует оптимальной смазке и уменьшению износа деталей.

  3. Регулируемое давление: Вы сможете легко настроить давление воздуха в зависимости от требований вашей работы. Это обеспечит точный контроль над процессом смазки.

  4. Простая эксплуатация: Тележка имеет интуитивно понятное управление, что делает ее простой в использовании. Работники с минимальным опытом смогут справиться с процессом смазки.

  5. Увеличение производительности: Эффективная система смазки сокращает время, затрачиваемое на обслуживание оборудования. Это увеличит производительность вашей работы.

Спецификации и характеристики:

  • Совместимость с бочками смазки весом от 20 до 60 кг.
  • Давление сжатого воздуха регулируется в зависимости от потребностей.
  • Манометр для контроля давления.
  • Мобильность благодаря колесам.

Тележка для смазки с сжатым воздухом от Wurth - это надежное и удобное решение для тех, кто ценит эффективность и надежность процесса смазки. Она поможет вам поддерживать ваше оборудование в отличном состоянии и продлит его срок службы.

Для правильного использования тележки для смазки с сжатым воздухом от Wurth, следуйте этим шагам:

  1. Подготовьте оборудование: Убедитесь, что у вас есть бочка смазки весом от 20 до 60 кг и доступ к сжатому воздуху. Проверьте также, что манометр на тележке работает корректно.

  2. Установите бочку: Поставьте бочку смазки на тележку и зафиксируйте ее надежно. Обычно это делается с помощью специальных фиксаторов.

  3. Подключите сжатый воздух: Подсоедините сжатый воздух к тележке, используя соответствующие шланги и соединители. Убедитесь, что все соединения плотные и без утечек.

  4. Настройте давление: С помощью манометра на тележке установите необходимое давление сжатого воздуха. Давление должно соответствовать требованиям процесса смазки.

  5. Выберите место смазки: Определите места, которые требуют смазки. Обратите внимание на рекомендации производителя оборудования и используемой смазки.

  6. Равномерно смажьте поверхность: Направьте смазку на нужную поверхность и активируйте сжатый воздух. Равномерное и точное распределение смазки поможет уменьшить износ и улучшить работу механизмов.

  7. Техника безопасности: Всегда соблюдайте меры безопасности при работе с сжатым воздухом и смазочными материалами. Используйте защитные очки и другие средства индивидуальной защиты, а также работайте в хорошо проветриваемой области.

  8. Обслуживание: После использования тщательно очистите и подготовьте тележку для следующего применения. Поддерживайте в хорошем состоянии все компоненты и механизмы тележки.

Следуя этим шагам, вы сможете эффективно использовать тележку для смазки с сжатым воздухом от Wurth и поддерживать ваше оборудование в отличном состоянии.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация