Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Масленка металлическая
Масленка металлическая - фото №1

Масленка металлическая

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Масленка металлическая

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0695555401
В наличии
1 шт
1 526.4 грн

Масленка металлическая от Wurth - это надежный инструмент, который призван облегчить процесс смазки и обслуживания механизмов, а также подходит для различных рабочих сред и условий. Вот некоторые ключевые характеристики и преимущества металлической масленки от Wurth:

  1. Прочность и Долговечность: Металлическая масленка обычно изготовлена из высококачествого и прочного материала, что делает ее долговечной и способной выдерживать интенсивное использование.

  2. Универсальность: Она предназначена для использования с различными видами смазки, масла и смазочных материалов. Это позволяет вам применять ее в разных сферах и областях.

  3. Точное нанесение: Металлическая масленка часто имеет точный наконечник, что облегчает точное и целенаправленное нанесение смазки на необходимые места без излишков.

  4. Удобство в использовании: Эргономичный дизайн и удобная рукоятка обеспечивают комфортное использование инструмента.

  5. Защита от коррозии: Металлический корпус масленки защищает ее от коррозии и обеспечивает долгий срок службы.

  6. Регулируемый объем: Некоторые металлические масленки имеют возможность регулировать объем выдаваемой смазки, что позволяет контролировать расход и точность нанесения.

  7. Применение в разных отраслях: Металлические масленки находят применение в автомобильной промышленности, промышленных производствах, строительстве и других сферах, где смазка играет важную роль в обеспечении надежной работы оборудования.

Выбирая металлическую масленку от Wurth, вы получаете надежный инструмент, способствующий эффективной смазке и уходу за механизмами, что, в свою очередь, способствует продлению срока службы оборудования и снижению износа.

Металлические масленки широко используются в различных отраслях и сферах, где требуется точная и целенаправленная смазка.

Вот несколько случаев, когда и как следует использовать металлические масленки:

  1. Автомобильное обслуживание: Металлические масленки могут применяться для смазки подшипников, шарниров, ручек и других деталей автомобилей. Они позволяют наносить смазку точно там, где это необходимо, что способствует улучшению производительности и снижению износа.

  2. Промышленное оборудование: В промышленных предприятиях металлические масленки используют для смазки механизмов, редукторов, подшипников и других элементов оборудования. Они позволяют точно контролировать количество и место нанесения смазки.

  3. Строительство: В строительстве масленки могут применяться для смазки инструментов, механизмов и оборудования. Точное нанесение смазки помогает снизить износ и продлить срок службы оборудования.

  4. Электроника: Металлические масленки также могут использоваться в сфере электроники, чтобы наносить смазку на контакты и механизмы, обеспечивая бесперебойную работу устройств.

Чтобы правильно использовать металлическую масленку, следуйте этим рекомендациям:

  1. Подготовьте поверхность: Убедитесь, что поверхность, на которую вы собираетесь наносить смазку, чиста и суха.

  2. Заполните масленку: Заполните масленку выбранной смазкой или маслом. Убедитесь, что масленка заполнена равномерно, чтобы избежать излишков.

  3. Наносите смазку точно: Используйте металлическую масленку для точного и целенаправленного нанесения смазки на необходимые поверхности или механизмы.

  4. Регулируйте объем: Если ваша масленка имеет регулируемый объем, убедитесь, что он настроен на необходимый уровень.

  5. Храните в хорошем состоянии: После использования очистите масленку и храните ее в сухом месте, чтобы избежать загрязнения и повреждения.

Важно следить за состоянием металлической масленки, чтобы она всегда оставалась рабочей и обеспечивала точную смазку в нужных местах.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация