Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Назначение
Вес содержимого
Объем
Температурный диапазон применения, мин.
Тип упаковки
Медная паста CU 800
Медная паста CU 800 - фото №1

Медная паста CU 800

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 2

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Медная паста CU 800

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
08938002
В наличии
1 шт
1 621.8 грн
08938001
В наличии
1 шт
381.6 грн

Медная паста CU 800 от Wurth: надежная защита и герметизация

Медная паста CU 800 от Wurth – это высококачественный антикоррозионный материал, предназначенный для защиты и герметизации резьбовых соединений, подверженных воздействию высоких температур, вибраций и агрессивных сред.

На что обратить внимание при покупке

  • Температурный диапазон: выбирайте пасту, которая подходит для температурных условий, в которых будут эксплуатироваться резьбовые соединения.
  • Давление: паста должна выдерживать давление, которому будут подвергаться резьбовые соединения.
  • Химическая стойкость: паста должна быть устойчива к воздействию химических веществ, которые могут контактировать с резьбовыми соединениями.
  • Способ применения: паста должна быть удобна в применении.

Основные характеристики

  • Температурный диапазон: от -200°C до +1100°C
  • Давление: до 100 бар
  • Химическая стойкость: устойчива к воздействию воды, масла, бензина, кислот и щелочей
  • Способ применения: наносится тонким слоем на резьбу

Особенности использования

  • Перед использованием пасты необходимо очистить и обезжирить резьбу.
  • Нанесите пасту тонким слоем на резьбу.
  • Равномерно распределите пасту по всей поверхности резьбы.
  • Соберите резьбовое соединение.

Медная паста CU 800 от Wurth – это надежный и эффективный способ защиты и герметизации резьбовых соединений. Она обеспечит долговечность и бесперебойную работу резьбовых соединений в самых сложных условиях.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация