Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Спрей для шестерен
Спрей для шестерен - фото №1

Спрей для шестерен

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Спрей для шестерен

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
08931055
В наличии
1 шт
480 грн

Спрей для шестерен от Wurth – это высококачественное средство, разработанное специально для смазки и ухода за шестеренами различного вида. Этот продукт предоставляет ряд преимуществ и широкий спектр применения:

  1. Высокая смазывающая способность: Спрей для шестерен от Wurth обладает отличной смазывающей способностью, что позволяет снизить трение и износ внутренних механизмов и передач.

  2. Устойчивость к высоким нагрузкам: Этот продукт специально разработан для работы с шестернями под высокими нагрузками, что делает его идеальным выбором для применения в промышленных и автомобильных передачах.

  3. Защита от коррозии: Спрей для шестерен также обеспечивает эффективную защиту от коррозии, что помогает продлить срок службы шестерен и предотвратить их повреждение.

  4. Простота применения: Спрей поставляется в удобной аэрозольной упаковке, что делает его простым в использовании. Просто распылите его на поверхность шестерен и дайте высохнуть.

  5. Универсальность: Этот спрей можно использовать для смазывания и ухода за различными типами шестерен, включая зубчатые, цилиндрические и конические.

Спрей для шестерен от Wurth является надежным решением для тех, кто заботится о состоянии своего оборудования и желает обеспечить его долгий срок службы. Этот продукт обеспечивает гладкое и бесшумное функционирование механизмов, снижает износ и предотвращает ржавчину, что делает его незаменимым инструментом в мире техники и машиностроения.

Спрей для шестерен от Wurth нужен для обеспечения надежной смазки и ухода за шестеренами в различных механических системах. Вот несколько ключевых причин, почему он необходим:

  1. Снижение трения и износа: Смазка шестерен помогает снизить трение между их зубьями, что в свою очередь уменьшает износ и продлевает их срок службы. Это особенно важно в механических устройствах, где шестерни подвергаются интенсивной нагрузке.

  2. Предотвращение коррозии: Спрей для шестерен также защищает металлические поверхности от коррозии и окисления, что поддерживает шестерни в хорошем состоянии даже в агрессивных условиях окружающей среды.

  3. Бесшумное и эффективное функционирование: Смазанные шестерни работают бесшумно и более эффективно. Это важно для поддержания высокой производительности и комфорта в работе механических устройств.

  4. Уменьшение тепловыделения: Смазанные шестерни менее подвержены перегреву, что способствует сохранению оптимальной рабочей температуры в механизмах.

  5. Продление срока службы оборудования: Регулярное применение спрея для шестерен помогает продлить срок службы оборудования, что может уменьшить расходы на его ремонт и замену.

  6. Предотвращение образования пыли и загрязнения: Хорошо смазанные шестерни менее подвержены загрязнению и образованию пыли, что также способствует их бесперебойной работе.

Спрей для шестерен от Wurth представляет собой эффективное средство для обеспечения надежной работы механических систем, увеличения их срока службы и снижения расходов на обслуживание и ремонт.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация