Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Смазка консистентная WGF 130
Смазка консистентная WGF 130 - фото №1

Смазка консистентная WGF 130

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Смазка консистентная WGF 130

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0893530
В наличии
1 шт
1 011.2 грн

Смазка консистентная WGF 130 от Wurth: надежное смазывание для различных применений

Смазка консистентная WGF 130 от Wurth представляет собой высококачествую смазочную продукцию, разработанную для обеспечения эффективной смазки в разнообразных приложениях.

Эта смазка характеризуется рядом преимуществ, делающих её привлекательным выбором для широкого спектра задач:

1. Отличная адгезия: Смазка WGF 130 обладает отличной адгезией к металлическим и другим поверхностям. Это обеспечивает надежное сцепление и предотвращает смывание смазки при высоких нагрузках и вибрации.

2. Высокая стойкость к нагрузкам: Смазка WGF 130 спроектирована для обеспечения высокой стойкости к нагрузкам и износу. Она подходит для применения в условиях, где оборудование подвергается интенсивным механическим нагрузкам.

3. Устойчивость к воде и окислению: Эта смазка обладает устойчивостью к воде и окислению, что делает её идеальным выбором для работы во влажных и агрессивных средах. Она предотвращает коррозию и окисление металлических поверхностей.

4. Широкий диапазон температур: Смазка WGF 130 может работать при разных температурах, что делает её универсальным выбором для многих отраслей и условий эксплуатации.

5. Многоцелевое применение: Эта смазка подходит для различных применений, включая смазывание подшипников, механических передач, конвейеров, редукторов, механизмов и другого оборудования.

Смазка консистентная WGF 130 от Wurth представляет собой надежное смазочное решение, спроектированное для повышения надежности и продолжительности работы механизмов и оборудования. Благодаря её превосходным свойствам, она справляется с разнообразными задачами и обеспечивает долгосрочную защиту от износа и коррозии.

Смазка консистентная WGF 130 от Wurth может быть использована в различных областях и при разных условиях.

Вот некоторые рекомендации по её использованию:

  1. Смазывание подшипников: Наносите смазку на внутренние и внешние кольца подшипников. Это обеспечит легкое и бесшумное вращение подшипников и защитит их от износа.

  2. Смазывание механических передач: Применяйте смазку на зубчатые колеса и другие элементы механических передач. Это уменьшит трение и обеспечит плавное функционирование передач.

  3. Конвейеры и редукторы: Для поддержания надежной работы конвейерных систем и редукторов наносите смазку на зубчатые колеса, шестерни и подшипники.

  4. Механизмы и оборудование: Смазывайте различные механизмы и части оборудования, чтобы предотвратить износ и коррозию.

  5. Влажные и агрессивные среды: Смазка WGF 130 идеально подходит для применения в условиях, где есть воздействие влаги или агрессивных химических сред.

  6. Температурные условия: Эта смазка может использоваться в широком диапазоне температур, но всегда убедитесь, что она подходит для конкретных температурных условий вашего приложения.

Важно следовать рекомендациям производителя и инструкциям по применению для конкретной ситуации. Следите за состоянием смазки и регулярно производите обслуживание оборудования, пересмазывая его при необходимости.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация