Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Масловпитывющая ткань
Масловпитывющая ткань - фото №1

Масловпитывющая ткань

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Масловпитывющая ткань

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0899900210
В наличии
25 шт
47.7 грн

Маслопоглощающая ткань от Wurth – это незаменимый инструмент для эффективного управления разливами масла и других жидкостей на рабочих поверхностях.

Эта ткань разработана с учетом высоких стандартов качества и безопасности, и предназначена для использования в различных областях, включая автомобильные сервисные центры, производственные предприятия и мастерские.

Вот несколько ключевых преимуществ маслопоглощающей ткани от Wurth:

1. Эффективная абсорбция: Эта ткань спроектирована для быстрой и надежной абсорбции масла, топлива и других жидкостей. Она позволяет впитывать большое количество жидкости, минимизируя разлив и предотвращая загрязнение рабочей области.

2. Высококачественный материал: Маслопоглощающая ткань изготавливается из специальных высокопрочных и гидрофобных материалов, что обеспечивает ей долгий срок службы и высокую надежность.

3. Легкость использования: Применение маслопоглощающей ткани просто и удобно. Она может быть нарезана на нужные размеры и легко размещается на разлитых жидкостях.

4. Экологически безопасная: Маслопоглощающая ткань от Wurth соответствует стандартам и правилам утилизации, что позволяет безопасно и экологично утилизировать использованный материал.

5. Универсальное применение: Эта ткань подходит для различных задач, включая уборку масла после подлива в мотор или поддонах, а также для обработки маслосборников и других участков, где необходимо убрать разлившиеся масла.

Маслопоглощающая ткань от Wurth облегчает обслуживание машин и обеспечивает безопасность на рабочем месте. При использовании данной ткани можно быть уверенным, что разливы и утечки жидкостей будут быстро и безопасно устранены, а рабочее пространство останется чистым и аккуратным.

Маслопоглощающую ткань от Wurth стоит приобрести по следующим причинам:

  1. Высокая эффективность: Эта ткань обладает отличной способностью к абсорбции различных жидкостей, таких как масло, топливо, охлаждающая жидкость и другие. Она позволяет быстро и надежно устранять разливы и утечки, предотвращая возможные аварии и загрязнения.

  2. Долгий срок службы: Маслопоглощающая ткань изготовлена из высококачественных материалов, что обеспечивает ей долгий срок службы. Она может использоваться неоднократно, что экономит средства и ресурсы.

  3. Универсальное применение: Эта ткань подходит для различных областей применения, включая автомобильное обслуживание, производство, авиацию и многое другое. Она пригодна для уборки масла и других жидкостей с различных поверхностей.

  4. Экологически безопасная: Маслопоглощающая ткань соответствует стандартам и правилам утилизации, что делает ее экологически безопасной. Вы можете быть уверены, что ее утилизация будет безопасной для окружающей среды.

  5. Повышение безопасности: Использование этой ткани помогает предотвращать несчастные случаи, связанные с разливами масла и других опасных жидкостей. Она поддерживает безопасность на рабочем месте и помогает соблюдать стандарты по предотвращению загрязнения.

  6. Экономия времени и ресурсов: Маслопоглощающая ткань позволяет быстро и эффективно реагировать на разливы жидкостей, сокращая время уборки и экономя ресурсы.

Все эти преимущества делают маслопоглощающую ткань от Wurth отличным выбором для борьбы с разливами и утечками жидкостей в различных сферах деятельности.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация