Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Ср-во для удаления следов насекомых
Ср-во для удаления следов насекомых - фото №1

Ср-во для удаления следов насекомых

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Ср-во для удаления следов насекомых

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0893470
Нет в наличии
1 шт

Средство для удаления следов насекомых от Wurth - это незаменимый помощник в уходе за вашим автомобилем и другими поверхностями, подверженными насекомым.

Это эффективное средство разработано, чтобы сделать процесс удаления следов насекомых быстрым, простым и безопасным для поверхности.

Вот почему стоит обратить на него внимание:

  1. Эффективное растворение: Следы насекомых часто прочно прилипают к поверхностям, их трудно удалить без специального средства. Средство от Wurth разработано для быстрого и эффективного растворения остатков насекомых, что позволяет легко удалить даже самые упорные загрязнения.

  2. Бережное отношение к поверхности: Этот продукт разработан с учетом безопасности лакокрасочного покрытия и других материалов. Он не повреждает краску, пластик, стекло и металл, оставляя поверхность невредимой.

  3. Простота использования: Спрей легко наносится на загрязненную поверхность, где он начинает работать мгновенно. Вам не потребуется много усилий для удаления следов насекомых.

  4. Универсальность: Это средство можно использовать не только для автомобилей, но и для мотоциклов, велосипедов, стекол и других поверхностей, на которых могут оставаться следы насекомых.

  5. Сохранение блеска и чистоты: Регулярное применение средства для удаления следов насекомых помогает сохранить внешний вид вашего автомобиля, делая его более привлекательным и ухоженным.

Средство для удаления следов насекомых от Wurth - это надежный партнер в уходе за вашим транспортным средством. Оно обеспечивает эффективное удаление загрязнений, сохраняя при этом интегритет поверхности. Сделайте ваш автомобиль сияющим и безупречным с помощью этого высококачественного продукта.

редство для удаления следов насекомых от Wurth легко и удобно использовать.

Вот как правильно пользоваться им:

  1. Подготовьте поверхность: Начните с того, чтобы убедиться, что поверхность, с которой вы собираетесь убирать следы насекомых, чиста от грязи и пыли. Лучше всего применять средство после предварительной мойки автомобиля или другой поверхности.

  2. Нанесите средство: Равномерно распылите средство на участок с следами насекомых. Обратите внимание, что средство лучше всего действует на сухой поверхности.

  3. Дайте ему время действовать: После нанесения оставьте средство на поверхности на несколько минут. Это даст ему время растворить остатки насекомых и упростит удаление.

  4. Удалите следы насекомых: С использованием мягкой микрофибровой салфетки или губки аккуратно удалите остатки насекомых. Для наилучших результатов двигайтесь по направлению следов насекомых, чтобы избежать царапин.

  5. Промойте поверхность: После удаления следов насекомых тщательно промойте обработанную поверхность водой или проведите повторную мойку. Это поможет удалить остатки средства и обеспечить чистоту и блеск поверхности.

  6. Повторите при необходимости: Если следы насекомых очень упорные, может потребоваться повторное нанесение средства и дополнительное время действия.

Средство для удаления следов насекомых от Wurth идеально подходит для чистки передних стекол автомобилей, передних бамперов, фар, зеркал и других поверхностей, на которых могут оставаться следы насекомых. Используйте его при необходимости, особенно после поездок в летний сезон, когда насекомые активны.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация