Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Воск защитный аэрозольный, сопло 360°
Воск защитный аэрозольный, сопло 360° - фото №1

Воск защитный аэрозольный, сопло 360°

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Воск защитный аэрозольный, сопло 360°

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0893082400
Нет в наличии
1 шт

Защита вашего автомобиля никогда не была такой легкой и надежной!

Представляем вам воск защитный аэрозольный Wurth с уникальными характеристиками, которые сделают заботу о вашем автомобиле проще и эффективнее.

Аэрозольное водовытесняющее восковое антикоррозионное средство:

Средство Wurth - это не просто воск, это настоящий барьер, защищающий ваш автомобиль от коррозии и агрессивных внешних воздействий. Независимо от погодных условий, вы можете быть уверены в надежной защите вашего автомобиля.

Клапан 360°:

Удобство использования - важный аспект при работе с нашим воском. Благодаря уникальному клапану 360°, вы можете наносить воск даже в труднодоступных местах без лишних усилий. Мы думали о каждой детали, чтобы обеспечить максимальное удовольствие от процесса.

Термостойкость до +160°C:

Высокие температуры? Не проблема! Воск Wurth остается стабильным и надежным даже при экстремальных условиях эксплуатации вашего автомобиля. Теперь вы можете забыть о вредных воздействиях солнца и высоких температурах.

Надежность и самовосстанавливающиеся свойства:

Воск Wurth обладает удивительными самовосстанавливающимися свойствами. Он создает непроницаемый барьер, который способен восстановиться после мелких повреждений. Ваш автомобиль всегда будет выглядеть как новый.

Прозрачность и отсутствие запаха:

Мы ценим ваше внимание к деталям. Воск Wurth прозрачный и не имеет неприятного запаха. Вы не только получаете надежную защиту, но и сохраняете первозданный внешний вид вашего автомобиля.

Примечание: Не подходит для использования на открытых окрашенных поверхностях.

Помните, что наш воск предназначен для нанесения на металлические и другие подходящие поверхности. Пожалуйста, соблюдайте рекомендации по использованию, чтобы получить максимальную эффективность и долгий срок службы вашего автомобиля.

С воском защитным аэрозольным Wurth вы получаете не только защиту, но и уверенность в сохранении внешнего вида вашего автомобиля на долгие годы. Удобство, надежность и профессиональный уровень защиты - все это для вашего автомобиля от Wurth. Ваш автомобиль заслуживает лучшего!

Использование аэрозольного воска защитного Wurth - это быстрый и простой процесс, который обеспечит вашему автомобилю надежную защиту. 

  1. Подготовьте поверхность: Перед нанесением воска убедитесь, что поверхность автомобиля чиста и суха. Если на поверхности есть грязь, пыль или другие загрязнения, используйте специализированные средства для очистки.

  2. Хорошо встряхните баллон: Перед каждым использованием встряхните баллон с воском, чтобы обеспечить равномерное распределение продукта.

  3. Нанесите воск: Распылите воск на поверхность автомобиля с расстояния приблизительно 20-30 см. Держитесь от поверхности равномерно и двигайтесь по ней, покрывая всю нужную область. Постарайтесь избегать перекосов и пересечений, чтобы получить равномерный слой.

  4. Дайте высохнуть: Дайте воску высохнуть на поверхности. Время сушки может варьироваться в зависимости от условий, но обычно это занимает несколько минут.

  5. Полируйте поверхность: Используйте мягкую микрофибру или бархатную тряпку, чтобы полировать поверхность. Полировка поможет удалить излишки воска и придать вашей машине красивый блеск.

  6. Завершите процесс: После полировки ваш автомобиль будет защищен от коррозии и агрессивных внешних воздействий. Теперь он выглядит как новый и готов к приключениям на дорогах!

Помните, что важно следовать инструкциям на этикетке продукта и соблюдать рекомендации производителя. Всегда работайте в хорошо проветриваемом месте и избегайте нанесения воска на открытые окрашенные поверхности.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация