Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Защитная бумага Light
Защитная бумага Light - фото №1

Защитная бумага Light

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 5

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Защитная бумага Light

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0899700895
Нет в наличии
1 шт
18990980421
Недоступно для заказа
1 шт
0899700820
Нет в наличии
1 шт
0899700860
Нет в наличии
1 шт
0899700890
Нет в наличии
1 шт

Защитная бумага Light от Wurth: Надежная защита при работе

Защитная бумага Light от Wurth - это высококачественный продукт, который предназначен для обеспечения защиты поверхностей от механических повреждений, грязи, пыли и других негативных воздействий. Эта бумага пригодна для широкого спектра применений и нашла свое применение в различных отраслях, включая строительство, автосервис, ремонт и многие другие области.

Основные характеристики:

  1. Прочность и надежность: Защитная бумага Light изготовлена из качественных материалов, что обеспечивает ей высокую прочность и устойчивость к механическим повреждениям.

  2. Защита поверхности: Эта бумага идеально подходит для защиты полов, стен, мебели, окон и других поверхностей во время строительных или ремонтных работ. Она предотвращает повреждения и загрязнение, позволяя сохранить поверхности в исходном состоянии.

  3. Легкость применения: Защитная бумага легко размещается и крепится на поверхности при помощи скотча или других средств. Она также проста в вырезании и подгонке под нужные размеры.

  4. Удобство и экономия времени: Защитная бумага позволяет сохранить чистоту и порядок на рабочем месте, что в итоге ускоряет процесс работы.

  5. Экологически безопасна: Продукция Wurth известна своим соблюдением экологических стандартов. Защитная бумага Light безопасна для здоровья человека и окружающей среды.

Защитная бумага Light от Wurth - надежное решение для профессиональных мастеров и всех, кто ценит сохранность поверхностей в процессе работы. С ее помощью вы сможете обеспечить долгосрочную защиту и поддерживать высокие стандарты чистоты на вашем рабочем участке.

Защитную бумагу Light от Wurth можно использовать во многих ситуациях и областях, где необходима защита поверхностей от механических повреждений, грязи или пыли.

Вот несколько примеров ситуаций, когда она может быть полезной:

  1. Строительство и ремонт: При выполнении строительных или ремонтных работ, таких как покраска, шпатлевка, укладка плитки или наливка полов, защитная бумага помогает предотвратить случайные попадания краски, шпатлевки или строительной пыли на полы, окна, мебель и другие поверхности.

  2. Автомобильный ремонт: В автосервисах, защитная бумага используется для защиты кузова автомобиля от брызг и капель масла, краски, а также для защиты салона при ремонте сидений или других деталей.

  3. Малярные работы: Художники и маляры могут использовать бумагу для защиты окружающих объектов от брызг краски при работе на холсте или стенах.

  4. Садоводство и обслуживание сада: В сельском хозяйстве и садоводстве, защитная бумага может использоваться для создания барьера между почвой и садовыми дорожками, предотвращая рост сорных растений.

  5. Защита при переезде: Перед переездом защитная бумага может быть использована для упаковки мебели, чтобы предотвратить ее повреждение при транспортировке.

Когда использовать защитную бумагу Light зависит от конкретной ситуации. Ее можно применять как на стройплощадке, так и в бытовых условиях. Она легка в использовании и обеспечивает надежную защиту поверхностей, что делает ее ценным инструментом в работе и в быту.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация