- Назад
- Каталог товаров
- Технико-химические товары
- Герметики
- Инструменты для нанесения герметиков
Сортировка
Показать
При ремонтно-строительных работах часто применяются герметики. Герметизирующие средства имеют различный состав и широкую область применения. Выпускаются в различных упаковках, однако без специального инструмента их использование будет непрактичным. Поэтому мастера во время работы используют ручной пистолет для выдавливания герметика. Благодаря инструменту, физические усилия сводятся к минимуму, а скорость и качество нанесения веществ повышаются. Инструмент подходит для профессиональных мастеров и обычных пользователей. С его помощью можно произвести необходимый план работ самостоятельно и в короткие сроки.
Конструкция изделия имеет: каркас, шток с поршнем, рукоятку с курком, предохранитель. Туба с нужным веществом вставляется в корпус, затем нажимается спусковой курок, шток проталкивает массу к носику тубы — происходит плавное и равномерное выделение герметика. Специальный блокирующий язычок фиксирует поршень на нужном уровне и удерживает его от обратного хода. Изготавливаются изделия из разных материалов. В зависимости от вида и предназначения устройства производитель использует прочный пластик или сталь.
Для удобства применения герметизирующей смеси, производитель выпускает ручные пистолеты для бытового и профессионального использования. Изделия подразделяются на такие виды:
скелетные — представлены рамой с ребрами, в которую вставляется баллон с герметиком. Толщина металла каркаса не превышает 1.5мм, шток шестигранный с сечением 6 мм. Предназначен для работы с пластиковыми тубами смеси объемом 310 мл;
усиленные скелетные — имеют конструкцию как предыдущие, но выполнены из материалов большей толщины. Каркас направляющих равен 2 мм, а шток 8 мм;
полукорпусные — имеют конструкцию выполненную в виде полуцилиндра, изготовлен каркас из стали толщиной 1 мм. Шток в таких моделях бывает гладким, шестигранным, зубчатым;
корпусный цилиндрический — универсальный инструмент, используемый в паре с герметиком в тубах, пакетах, картриджах и с нефасованными веществами. Изготовлен из прочного пластика или алюминия, имеет гладкий шток. Вмещает 600 мл клей-герметика, а при снятии адаптера, возможно использование картриджей объемом от 290 до 310 мл.
Согласно принципу работы, бывают такие виды инструментов: механический, аккумуляторный, пневматический. Для бытового применения чаще используют механические пистолеты, так как их цена наиболее низкая. В условиях строительства масштабных объектов пользуются аккумуляторным и пневматическим инструментом. Все виды устройств позволяют быстро, точно и качественно распределять используемую смесь. Благодаря конструкции с поворотным корпусом, возможна работа под разными углами. Для нефасованного материала применяется всасывающий пистолет для герметика, с помощью которого можно высасывать жидкость из тарного ведра, а затем направлять на обрабатываемую поверхность.
Компания «ВЮРТ-УКРАИНА» является поставщиком высококачественных инструментов, запчастей, комплектующих деталей, расходных материалов, которые обладают настоящим немецким качеством. Продукция соответствует требованиям профессиональных пользователей, при выпуске проходит всестороннее тестирование в исследовательском департаменте и обладает сертификатом качества. Товары имеют увеличенный ресурс, предназначены для интенсивного использования. Продукция производителя экологически безопасна, отвечает всем необходимым нормам.
Приобрести оригинальный продукт доступно в интернет-магазине WURTH. На торговой платформе можно купить монтажный строительный пистолет для нанесения силиконового герметика по приемлемой стоимости — по цене от производителя WURTH: при этом купить ручной или профессиональный трубчатый пистолет можно с доставкой в Киев и другие города Украины. Стоимость пистолета зависит от вида устройства и его предназначения. Цены на доставку определяет перевозчик Новая Почта — при заказе на определенную сумму осуществляется бесплатная доставка.