Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Информация для коммерческих организаций
Контактные телефоны
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Русский
Українська
Язык: Русский
Українська
Выполняется поиск
Корзина
0
Каталог товаров
Услуги
Наши услуги
ORSY
Гарантия и сервис
Клиентская служба
Мобильная мастерская ORSY
Интернет-магазин Wurth
Компания
О компании
Компания в цифрах
Готовые решения
Работа и карьера
Отраслевые решения
Деловая этика
Головной офис
Наши филиалы
Онлайн журнал Wurth
Доставка и оплата
Каталоги
Для организаций
Outlet
Авторизация
Выполняется поиск
Назад
Главная
Каталог товаров
Средства защиты
Соупутствующие товары
Соупутствующие товары
Держатель для противооткатного клина
Диспенсер для пластыря ELAST
Диспенсер для пластыря пустой
Диспенсер для пластыря пустой малый
Защитная стена для проведения сварочных работ
Защитное покрытие при пайке термостойкое до 750 °C
Защитное термостическое полотно HTD900
Защитное термостойкое покрытие HTD1000
Защитное термостойкое покрытие до 850 °C
Клин подкладной COT DIN76051 PLA
Сменная штора для защитной стены для сварочных работ
Эластичный пластырь бесклеевой LATEXFREE
Ящик для хранения СИЗ
⭐ Категория товаров
Соупутствующие товары
⭐ Количество товаров в наличии
0
⭐ Самый дешевый товар
-
⭐ Самый дорогой товар
-