Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Диаметр подключения шланга (A)
64.8 - 147 грн Цена
- грн
Вставная муфта, пневм.
Вставная муфта, пневм. - фото №1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Вставная муфта, пневм.

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 3

Версии товара Вставная муфта, пневм.

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
069936
Нет в наличии
1 шт
0699313
В наличии
1 шт
147 грн
069939
В наличии
1 шт
64.8 грн

Вставная муфта, пневматическая от Wurth: Инновационное решение для Пневмоинструментов

Пневматический инструмент становится всё более популярным в различных отраслях, благодаря своей эффективности и надежности. Важной частью этой системы является вставная муфта, которая играет ключевую роль в обеспечении бесперебойной работы пневмоинструмента. Компания Wurth предлагает инновационные решения в этой области, включая вставные муфты, которые обеспечивают высокую производительность и надежность.

Преимущества вставной муфты Wurth:

  1. Производительность: Вставные муфты Wurth созданы для максимальной производительности. Они обеспечивают надежное и быстрое соединение между пневмоинструментом и воздушной линией, что позволяет эффективно выполнять различные задачи.

  2. Надежность: Компания Wurth известна своим высоким стандартом качества. Вставные муфты изготовлены из прочных материалов, что обеспечивает долгий срок службы и надежную работу в самых требовательных условиях.

  3. Удобство использования: Вставные муфты Wurth легки в установке и обслуживании. Их конструкция спроектирована так, чтобы облегчить процесс подключения и отключения пневмоинструмента.

  4. Широкий ассортимент: Wurth предлагает разнообразие вставных муфт, чтобы удовлетворить потребности различных отраслей. Вы можете выбрать подходящую муфту для вашего пневмоинструмента и рабочей среды.

  5. Соответствие стандартам: Вставные муфты Wurth соответствуют всем необходимым стандартам и требованиям, что делает их надежным выбором для использования в промышленных и автомобильных приложениях.

Вставная муфта, пневматическая от Wurth, представляет собой надежное и производительное решение для вашего пневмоинструмента. С ее помощью вы можете уверенно выполнять задачи в самых разнообразных сферах, зная, что ваш инструмент надежно соединен с воздушной линией. Выбрав продукцию Wurth, вы инвестируете в качество и производительность.

Вставные муфты, пневматические от Wurth, необходимы для обеспечения надежного соединения между пневмоинструментом и воздушной линией. Их использование представляет собой важный этап в обеспечении эффективной и безопасной работы пневматического оборудования.

Зачем они нужны:

  1. Обеспечение подачи воздушного давления: Воздушные линии подают сжатый воздух к пневмоинструментам. Вставные муфты позволяют надежно и герметично соединить шланги с инструментами, обеспечивая подачу необходимого давления для их работы.

  2. Повышение производительности: Надежное соединение благодаря вставным муфтам устраняет потери воздушного давления, что способствует более эффективной работе пневмоинструмента.

  3. Безопасность: Герметичные соединения снижают риск утечки воздушного давления, что важно для безопасной эксплуатации пневматического оборудования.

Как их использовать:

  1. Выберите подходящую муфту: Убедитесь, что вставная муфта соответствует типу и диаметру ваших воздушных шлангов и пневмоинструмента.

  2. Подготовьте шланги: Отрежьте концы шлангов под прямым углом, чтобы обеспечить гладкую и ровную поверхность для соединения.

  3. Вставьте муфту: Вставьте ваши шланги в соответствующие отверстия в муфте и убедитесь, что они плотно прилегают.

  4. Закрепите муфту: Используйте соединительные кольца или зажимы, предоставляемые в комплекте, чтобы надежно закрепить муфту на концах шлангов.

  5. Проверьте герметичность: Убедитесь, что соединение герметичное, и что нет видимых утечек воздуха.

  6. Подключите к воздушной линии: Подсоедините другий конец муфты к воздушной линии или компрессору.

  7. Проверьте работоспособность: Включите пневмоинструмент и убедитесь, что он работает без проблем.

Вставные муфты от Wurth обеспечат надежное и безопасное соединение ваших воздушных систем с пневмоинструментами, что позволит вам работать более эффективно и без перебоев.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация