Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Длина (L)
Соединительная резьба
Ширина зева ключа (SW)
70.3 - 193.2 грн Цена
- грн
Ниппель, внутр.резьба, латунь
Ниппель, внутр.резьба, латунь - фото №1

Ниппель, внутр.резьба, латунь

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 3

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Ниппель, внутр.резьба, латунь

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
06992014
В наличии
1 шт
100.5 грн
06992038
В наличии
1 шт
138.7 грн
06992012
В наличии
1 шт
276 грн

Ниппель с внутренней резьбой из латуни от Wurth: Идеальное Решение для Ваших Пневматических Систем

Когда дело касается эффективной и надежной пневматической системы, надежные соединения играют ключевую роль. Ниппель с внутренней резьбой из латуни от Wurth представляет собой надежный и высококачественный компонент, который обеспечивает безопасное и эффективное соединение внутри вашей пневматической системы.

Почему стоит обратить внимание на ниппели с внутренней резьбой от Wurth:

  1. Прочность и долговечность: Изготовленные из латуни, ниппели обладают высокой прочностью и устойчивостью к коррозии, что обеспечивает их долгий срок службы.

  2. Надежное соединение: Внутренняя резьба ниппеля обеспечивает надежное и плотное соединение с другими компонентами вашей пневматической системы. Это важно для предотвращения утечек воздуха и обеспечения эффективной работы системы.

  3. Удобство установки: Ниппели от Wurth разработаны с учетом удобства установки. Они легко монтируются и обеспечивают быструю сборку пневматических систем.

  4. Широкий ассортимент: В ассортименте Wurth представлено множество вариантов ниппелей с различными размерами и резьбами, что позволяет подобрать именно тот, который подходит для вашей конкретной задачи.

  5. Применение в разных отраслях: Ниппели с внутренней резьбой из латуни от Wurth находят применение в различных сферах, включая производство, автомобильную промышленность, строительство и многое другое.

Когда важны надежность, безопасность и эффективность в работе вашей пневматической системы, ниппель с внутренней резьбой от Wurth становится незаменимым компонентом, который поможет вам достичь желаемых результатов. Этот продукт сочетает в себе качество, надежность и профессиональный подход, что делает его идеальным выбором для вашего бизнеса или производства.

Для выбора подходящего ниппеля с внутренней резьбой из латуни от Wurth, вам следует учесть несколько важных факторов:

  1. Размер и тип резьбы: Перед покупкой определите требуемый размер и тип резьбы ниппеля. Обратитесь к документации вашей пневматической системы или соединяемых компонентов для определения нужных параметров.

  2. Давление и рабочая среда: Учтите рабочее давление и характер рабочей среды, с которой будет взаимодействовать ниппель. Убедитесь, что выбранный ниппель спроектирован для работы в данных условиях.

  3. Цель использования: Определите, для какой цели вы используете ниппель. В зависимости от задачи, может потребоваться конкретный тип ниппеля (например, для подсоединения шланга или монтажа других компонентов).

  4. Материал: Латунь — популярный выбор благодаря своей коррозионной стойкости и прочности. Однако, в зависимости от конкретных требований, вам также могут подойти ниппели из других материалов, таких как нержавеющая сталь.

  5. Количество и место применения: Учтите, сколько ниппелей вам нужно, и где они будут использоваться в вашей пневматической системе. Рассмотрите ассортимент Wurth, чтобы выбрать нужное количество и конфигурацию.

  6. Совместимость: Убедитесь, что выбранный ниппель совместим с другими компонентами вашей системы, такими как шланги, фитинги и соединения.

  7. Бренд и качество: Wurth — известный бренд, предлагающий высококачествные компоненты. Вы можете полагаться на продукцию от проверенного производителя.

При выборе ниппеля с внутренней резьбой из латуни от Wurth, обращайтесь к описанию продукта и техническим характеристикам, предоставляемым производителем. Это позволит вам точно подобрать необходимый компонент для вашей пневматической системы и обеспечить ее эффективное и безопасное функционирование.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация